Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES L8-4WP Cot 90 grade 1/4 x 1/2 inch polipropilenă - Pachet De 10 | AB4PGD 1ZKR4

ELDON JAMES L8-4WP Cot 90 grade 1/4 x 1/2 inch polipropilenă - Pachet de 10

În stoc
Element: AB4PGD Model: L8-4WPCrucea Ref: 1ZKR4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€23.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Dimensiune Barb1 / 4 "
Material de bazăPlastic
Material corpPolipropilenă
CuloriAlb
ConformitateRoHS
Tip conexiuneBarbed x MNPT
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă9 de grade până la 150 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMaterial corpCuloriTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ELDON JAMES L0-2NK Cot 90 de grade 1/8 inch Pvdf - Pachet De 5 | AB4NXK 1ZJJ9 L0-2NK1 / 8 "Extensie PVDFNaturalghimpat260 psi@70 grade F--80 grade până la 226 grade F€20.97
ELDON JAMES L0-4NK Cot 90 grade 1/4 inch PVC ghimpat - Pachet De 5 | AB4NXL 1ZJK1 L0-4NK1 / 4 "PVCNaturalghimpat260 psi@70 grade F--80 grade până la 226 grade F€41.76
ELDON JAMES L0-6NK Cot 90 grade 3/8 inch PVC ghimpat - Pachet De 5 | AB4NXM 1ZJK2 L0-6NK3 / 8 "PVCNaturalghimpat260 psi@70 grade F--80 grade până la 226 grade F€45.82
ELDON JAMES L12-12WP Cot 90 grade 3/4 x 3/4in Polipropilenă - Pachet De 10 | AB4PFQ 1ZKN8 L12-12WP3 / 4 "PolipropilenăAlbBarbed x MNPT150 psi3 / 4 "9 de grade până la 150 de grade F€34.46
ELDON JAMES L16-16WP Cot 90 grade 1 x 3/4 inch polipropilenă - Pachet De 10 | AB4PFR 1ZKN9 L16-16WP1"PolipropilenăAlbBarbed x MNPT150 psi3 / 4 "9 de grade până la 150 de grade F€34.67
ELDON JAMES L2-3WP Cot 90 grade 3/16 x 1/8 inch polipropilenă - Pachet De 10 | AB4PFU 1ZKP2 L2-3WP3 / 16 "PolipropilenăAlbBarbed x MNPT150 psi1 / 8 "9 de grade până la 150 de grade F€24.91
ELDON JAMES L2-4WP Cot 90 grade 1/4 x 1/8 inch polipropilenă - Pachet De 10 | AB4PFV 1ZKP3 L2-4WP1 / 4 "PolipropilenăAlbBarbed x MNPT150 psi1 / 8 "9 de grade până la 150 de grade F€24.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES L8-4WP Cot 90 grade 1/4 x 1/2 inch polipropilenă - Pachet de 10
€23.72 /unitate