ELDON JAMES

Eldon James este un producător certificat ISO 9001 și ISO 13485:2003 de furtunuri și conectori standard pentru aplicații de transport, auto, medicale și purificatoare de apă. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

Pneumatică

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Sanitar Filtru

Fitinguri și cuplaje pentru țeviVezi tot

Țeavă și tuburiVezi tot

  • Cleme și elemente de fixare

    Mini cleme din polietilenă de înaltă calitate proiectate în conformitate cu standardele ASTM și NSF. Ideal pentru fixarea fitingurilor de țevi și sunt disponibile în variante de set cu 8, 9 și 11 dinți

  • Tuburi PEX

    Tuburi flexibile și de lungă durată Eldon James utilizate în mod obișnuit ca înlocuitor pentru tuburile de cupru. Poate rezista la presiuni de până la 150 psi și este disponibil în diferite diametre interioare și exterioare

Racorduri pentru tuburiVezi tot

  • Fitinguri pentru tuburi cu gheare

    Include fitinguri Eldon James din plastic/metal pentru a conecta conductele de aer, apă, combustibil, ulei și gaz inert. Disponibil în diferite tipuri de conexiune și dimensiuni de barb pentru a se potrivi cu diferite dimensiuni de țevi

  • Racorduri pentru tuburi din polietilenă

    Include nipluri hexagonale din HDPE, cu rezistență ridicată la substanțe chimice și la temperatură. Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -80 și 226 de grade Fahrenheit și este ideal pentru utilizare în industria alimentară și a băuturilor și în industria medicală

Despre ELDON JAMES

Catalogul Eldon James cuprinde fitinguri pentru tuburi, tuburi PEX, unelte pentru sistemul de alimentare cu combustibil, accesorii pentru furtunuri de cauciuc, cleme și elemente de fixare. Al brandului fitinguri ghimpate sunt disponibile în variante PVDF, polietilenă, polipropilenă, HDPE, nailon și oțel inoxidabil. Acestea permit presiune de până la 260 psi. Eldon James non-abraziv și non-coroziv cuple sunt ideale pentru industria bio-medicala. Sunt fabricate folosind materiale naturale conforme cu ROHS.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Eldon James încrucișează referințe individuale cu numerele de model Parker echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produsul echivalent Eldon James disponibil.

Livrarea

Aceste produse Eldon James variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, acestea sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

SeriesLocks

Aceste fitinguri cu conectare rapidă permit trecerea unor volume mari de fluid la presiuni scăzute în conductă. Acestea au un arc nemagnetic pentru compatibilitate cu RMN și un design superior cu un singur barb pentru a rezista gr...Citeste mai mult 

Tub Flexelene 135C împletit

Tubul Flexelene 135C împletit Eldon James este proiectat pentru fluid de înaltă puritate sub presiune. Este ideal pentru transferul de fluide, procesarea mediilor, umplerea sterilă și procesarea farmaceutică și biotehnologică. T...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Unde este sediul lui Eldon James?

Compania are sediul central în Denver, Colorado și are o unitate de producție care ocupă peste 75000 de metri pătrați.

Ce instrumente pentru sistemul de alimentare cu combustibil sunt oferite de Raptor Supplies?

Seturile de conectori pentru conducta de combustibil auto Eldon James includ Y-uri ghimpate, teuri, cuple, reductoare și coturi.

Produse exclusive pentru marcă