SCHNEIDER ELECTRIC Relee senzor de tensiune


Filtru
Tip de bază: Suport DIN , Amplificator de contact (rezistiv): 1 A la 24 VDC, 3 A la 250 VAC, 5 A la 24 VAC , Tensiune de intrare: 220 până la 480 VAC , Faza: 3 , Putere nominală: 1250 VA
StilModelFormular de contactPinsTipPreț (ex. TVA)
A
RM35TF30
DPDT12Detectarea tensiunii€594.75
B
RM17TA00
SPDT6Detectarea tensiunii€373.43
C
RM17TE00
SPDT6Detectarea tensiunii, cu supratensiune sau subtensiune€443.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?