Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC RM35TF30 Releu de masura de control 3 faze 250V 5A | AF6FXD 12N826

SCHNEIDER ELECTRIC RM35TF30 Releu de masura de control 3 faze 250V 5A

În stoc
Articol: AF6FXD Model: RM35TF30Crucea Ref: 12N826
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
€594.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de măsurare a controlului
Tip de bazăSuport DIN
Contact Amp Rating (rezistiv)1 A la 24 VDC, 3 A la 250 VAC, 5 A la 24 VAC
Formular de contactDPDT
Tensiune de intrare220 până la 480 VAC
Număr de contacte2
Fază3
Pins12
Rating-ul puterii1250 VA
Întârziere călătorie (sec.)0.1 la 10.0 (0 + 10%)
TipDetectarea tensiunii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8536410020

Detalii produs:

    • Gama de abandon (2 până la 20%)
    • Dezechilibru de tensiune (%) (2)
    • Gama de preluare (194-528VAC)

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPinsTipPreț
SCHNEIDER ELECTRIC RM17TA00 Releu de masura de control 3 faze 250V 5A | AF6FXE 12N827 RM17TA00SPDT6Detectarea tensiunii€373.43
SCHNEIDER ELECTRIC RM17TE00 Releu de masura de control 3 faze 250V 5A | AF6FXF 12N828 RM17TE00SPDT6Detectarea tensiunii, cu supratensiune sau subtensiune€443.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RM35TF30 Releu de masura de control 3 faze 250V 5A
€594.75 /unitate