LITTLE GIANT CAWD-3060-6PY Camion cu poarta sudata de 2000 lb. | AG7AZR 49Y496

LITTLE GIANT CAWD-3060-6PY Camion cu poartă sudată sudată 2000 Lb.

În stoc
Articol: AG7AZR Model: CAWD-3060-6PYCrucea Ref: 49Y496

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,704.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion sudat cu poartă
Caster Dia.6"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOţel
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
Capacitate de încărcare2000 lb.
Dimensiunea ochiurilor de plasă3/4" x 1-1/2"
Numărul de rafturi0
Adâncimea totală36 "
Inălțime totală45 "
Lungime totală66 "
Lățimea totală30 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.1
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8716805010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT CAWD-3060-6PY Camion cu poartă sudată sudată 2000 Lb.
€1,704.93 /unitate