Centru de proiect portabil BLACK & DECKER WM425 Capacitate de 550 lb | AF2YEZ 6Z842

BLACK & DECKER Centru de proiect portabil WM425 Capacitate de 550 lb

În stoc
Element: AF2YEZ Model: WM425Crucea Ref: 6Z842

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€285.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentrul de proiecte portabil
Adâncime închisă13-3/16 "
Lățime închisă29 "
ConstrucţieOţel
Lungime28.75 "
Max. Înălţime30.5 "
Min. Înălţime24 In.
Lăţime30.5 "
Materialul suprafeței de lucru29 "WX 13-3 / 16" D

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)74.93
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sistem de prindere (2" diagonală, 19" max. prindere paralelă, 30" max. prindere diagonală)
    • Capacitate de menținere (lb) (550)
    • Caracteristici: 4 cuie pivotante și picioare din cauciuc

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. ÎnălţimeLăţimeMaterialul suprafeței de lucruPreț
Centru de proiect portabil BLACK & DECKER WM225 Capacitate de 450 lb | AF2NFG 6W372 WM22529 "39.875 "26 "24 "WX 9-11 / 16" D€192.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLACK & DECKER Centru de proiect portabil WM425 Capacitate de 550 lb
€285.41 /unitate