ALLEGRO SAFETY Crucea de siguranță pentru gura de vizitare


Filtru
Culoare: Galben , Finalizarea: Pudră acoperită , Marime mare: 26 ", 30", 36 " , Material: Oţel , Mărimea potrivită mică: 18 ", 21", 24 " , Secțiunea centrală a tubului pătrat: 1 1 / 2 " , Lungimea tubului pătrat: 1 1 / 4 " , Stil: Reglabil , Grosime: 1 / 4 "
StilModelTipPreț (ex. TVA)
A
9406-24
-€334.95
A
9406-30
-€346.50
A
9406-36A
Cruce de siguranță mare reglabilă€938.32
A
9406-24A
Cruce de siguranță pentru căminul mic reglabil€890.74

Crucea de siguranță pentru gura de vizitare

Crucea de siguranță ale căminului de vizitare Allegro este un cadru cu două bare care se blochează în mijloc pentru a reduce dimensiunea deschiderii orificiului de ventilație, limitând șansele de a cădea în orificiul de ventilație. Crucea unică de siguranță a căminului se instalează în câteva secunde, se depozitează confortabil și nu provoacă daune zero orificiului de canalizare sau drumului. Pentru securitate sporită, fiecare bară este etichetată cu autocolante și numerotate pentru o instalare ușoară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?