Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN HHN Suport siguranță auto în linie 32v 30a | AE7WNX 6AYE7

BUSSMANN Suport siguranță HHN Auto în linie 32v 30a

În stoc
Articol: AE7WNX Model: HHNCrucea Ref: 6AYE7

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul pentru siguranțe
Amplificatoare AC30
Indicator de siguranță arsNu
Material corpNailon
CuloriGalben
Tipul ConnectorFir de plumb
Adâncime0.5 "
Siguranță Dia.0.25 "
Lungimea siguranței1.25 "
Lungime1.75 "
Max. Voltaj32
Stil de montareIn linie
Număr de poli1
TipIn linie
Lăţime0.5 "
Dimensiunea firului12AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8536908085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACDesignul blocurilor de siguranțeSiguranță Dia.Codul suportului siguranțeiLungimea siguranțeiTip siguranțăPreț
Suport pentru siguranțe BUSSMANN HRJ | AA9JQY 1DL29 HRJ-32 VAC20Baionetă0.25 "F1.25 "Sticlă și ceramică€17.19
BUSSMANN HPG Suport siguranță montat pe panou | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30NU SE APLICĂ0.41 "D1.5 "Pitic€30.18
BUSSMANN CM100CF Suport siguranță 100amp | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-NU SE APLICĂ---Britanici și IEC€427.59
Suport siguranță BUSSMANN CM20CF 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-NU SE APLICĂ---Britanici și IEC€338.11
Suport siguranță BUSSMANN CM30CF 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-NU SE APLICĂ---Britanici și IEC€359.44
BUSSMANN OPM-1038 Întrerupător deconectare 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30În siguranță pentru degete13 / 32 "D1.5 "Pitic€1,134.67
Suport siguranțe BUSSMANN HHX Seria Hh x 32v 48adc 1 poli | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "NU SE APLICĂ48DCturnate--3.33 "-€64.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Suport siguranță HHN Auto în linie 32v 30a
€14.48 /unitate