Traductor de umiditate DWYER INSTRUMENTS RHP-3W10-LCD, 10 până la 35vdc | AE8ETB 6CTF6

DWYER INSTRUMENTS Traductor de umiditate RHP-3W10-LCD, 10 până la 35vcc

Articol: AE8ETB Model: RHP-3W10-LCDCrucea Ref: 6CTF6

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de umiditate
Certificat de calibrareNIST
Afișaj TipLCD
Conexiune electricaTerminal cu șurub
Carcasă MaterialPolicarbonat
Gap Temp. Precizia senzorului-/+ 0.9 grade. F @ 77 de grade. F
Gap Temp. Gama senzorului-20 Deg. până la 140 de grade. F
Precizia umidității-/+ 3%
Histerezis-/+ 1%
Tip montarePerete
Iesire de curent4 la 20 mA
Necesar de energie10 până la 35V DC
Gama de umiditate relativă0 la 100% RH
Repetabilitate-/+ 0.1% Tipic
Timp De Raspuns15 sec.
Senzor RHPolimer de capacitate
RTD Temp. Precizia senzorului-/+ 0.54 grade. F @ 32 de grade. F
RTD Temp. Gama senzorului-40 Deg. până la 140 de grade. F
Tip senzorRTD sau Termistor
Temp. termistor. Precizia senzorului-/+ 0.36 grade. F @ 77 de grade. F
Temp. termistor. Gama senzorului-40 Deg. până la 140 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS9025801000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolTip montareNecesar de energieSonda Dia.Lungimea sondeiPreț
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O10 traductor de umiditate, 10 la 35vdc | AE8ETK 6CTH1 RHP-3O10Traductor de umiditateSuprafață10 până la 35V DC1 3 / 25 "3"€231.57
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O11 Traductor de umiditate/temperatură, de la -20 la 140 de grade F | AE8ETL 6CTH2 RHP-3O11Traductor de umiditate / temperaturăSuprafață10 până la 35V DC1 3 / 25 "3"€260.11
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O20 traductor de umiditate, 15 până la 35vdc | AE8ETM 6CTH3 RHP-3O20Traductor de umiditateSuprafață15 până la 35 V DC, 15 până la 29 V AC1 3 / 25 "3"€267.07
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O22 Traductor de umiditate/temperatură, de la -20 la 140 de grade F | AE8ETN 6CTH4 RHP-3O22Traductor de umiditate / temperaturăSuprafață15 până la 35 V DC, 15 până la 29 V AC1 3 / 25 "3"€252.21
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1A Traductor de umiditate/temperatură, de la -40 la 140 de grade F | AE8ETP 6CTH5 RHP-3O1ATraductor de umiditate / temperaturăSuprafață10 până la 35V DC1 3 / 25 "3"€246.88
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1B Traductor de umiditate/temperatură, de la -40 la 140 de grade F | AE8ETQ 6CTH6 RHP-3O1BTraductor de umiditate / temperaturăSuprafață10 până la 35V DC1 3 / 25 "3"€275.38
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1D Traductor de umiditate/temperatură, de la -40 la 140 de grade F | AE8ETR 6CTH7 RHP-3O1DTraductor de umiditate / temperaturăSuprafață10 până la 35V DC1 3 / 25 "3"€242.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Traductor de umiditate RHP-3W10-LCD, 10 până la 35vcc