Transmițătorul de temperatură/umiditate Dwyer RHP-2D11 este utilizat pentru a controla atât umiditatea, cât și temperatura în sisteme HVAC comerciale, muzee, camere climatice și sisteme de management al energiei din clădiri.
Caracteristici:
- Transmițătorul de temperatură/umiditate Dwyer RHP-2D11 are un ecran LCD opțional pe modelele cu montare în conductă pentru a vizualiza citirile.
- Are o opțiune de scut de radiații pentru instalare în exterior în lumina directă a soarelui.
- Acest transmițător de temperatură/umiditate Dwyer RHP-2D11 are senzori de umiditate cu capacitate polimerică pentru a detecta umiditatea și a rezista la condiții meteorologice extreme.
- Are un bloc terminal cu șurub detașabil pentru conexiunile electrice.
- Acest transmițător de temperatură/umiditate Dwyer RHP-2D11 este proiectat pentru a fi instalat direct în conducte pentru o integrare ușoară în sistemele HVAC existente.
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura de funcționare a acestui transmițător?
A. -40 până la 140 de grade F.
Î. Care este durata de viață a bateriei transmițătorului de temperatură/umiditate Dwyer Instruments RHP-2D11?
R. Acest transmițător este alimentat de o baterie de 9V și are o durată de viață a bateriei de aproximativ 100 de ore.
Î. Care este acuratețea transmițătorului de temperatură/umiditate Dwyer Instruments RHP-2D11?
A. Precizia acestui transmițător este de +/-2% RH pentru umiditate și +/-0.3 grade C pentru măsurători de temperatură
Î. Transmițătorul de temperatură/umiditate Dwyer RHP-2D11 poate fi utilizat în aplicații în aer liber?
R. Da, RHP-2D11 al mărcii este clasificat NEMA 4X, ceea ce înseamnă că este potrivit atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Poate rezista la expunerea la praf, apa si substante corozive.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg un transmițător de temperatură/umiditate pentru aplicația mea?
A. Factorii majori includ acuratețea și precizia, nivelurile de temperatură și umiditate și opțiunile de montare sau cerințele de instalare.