Obturator de perete din aluminiu nr .: 3C310 , Obloane din fibră de sticlă Nr.: 5C217 , Adâncimea flanșei: 1" , Material cadru: Oțel galvanizat , Obloane de perete galvanizate Nr.: 4C521 , Înălțime: 40 " , Nr. de protecție de admisie: 1WBU5 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Adâncime: 22 " , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , Diametru elice: 36 " , Necesită: Guler de perete și obturator pentru instalare nouă , Venturi Clearance Dia.: 36-3/8 " , Venturi Adâncime: 6" , Weatherhood Nr.: 1WBW2 , latime: 40 "
Ventilatoare de evacuare cu transmisie prin curea fără pachete de acționare, lamă de 36 inch
Ventilatoarele de evacuare Dayton elimină mirosurile, umezeala și vaporii din interior spre exteriorul unui aerisire în aplicații comerciale și industriale. Au o construcție din oțel galvanizat pentru rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F. Aceste ventilatoare vin fără pachete de transmisie prin curea asamblate care oferă flexibilitate în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu mișcarea ventilatorului. părți. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile cu viteze maxime ale fluxului de aer de 17407, 19733 și 26979 CFM.