3M Cartușe de filtrare


Filtru
Culoare: Alb , Conexiune: 3/8 "NPT , Media de filtrare: Carbon activat , Se potrivește cu marca: 3M , Debit: 0.75 g / min , Material cap: Izoplast , Material carcasă: Polipropilenă , Diametru interior: 1" , Microni: 0.2 , Adâncime totală: 4 3 / 4 " , Inălțime totală: 22 1 / 4 " , Lățimea totală: 4 3 / 4 " , Reduce: Cloramină, clor, chisturi, plumb, MTBE, miros, sedimente, gust, TTHM și azbest, COV
StilModelÎnălţimeArticolPresiune maximăMax. Temp.Preț (ex. TVA)
A
DFG050PP2C
-Cartuș filtru--€964.10
A
DFG100PP2R
-Cartuș filtru--€1,031.63
A
DFG200EE2R
-Cartuș filtru--€1,172.24
B
AU30E11NG
9 3 / 4 "Cartuș filtru80 psi250 grade F.€2,941.99
C
AU10W11NG
10 "Cartuș filtru80 psi175 grade F.€2,268.78
D
AU10Q11NG
10 "Cartuș filtru80 psi175 grade F.€2,295.86
C
AU10V11NG
10 "Cartuș filtru80 psi175 grade F.€2,282.31
E
3MDW311
14 3 / 4 "Cartuș filtru de schimb125 psi100 grade F.€760.73
F
3MDW311
16 1 / 4 "Cartuș filtru de schimb125 psi100 grade F.€1,063.92
G
5559415
20 "Cartuș filtru125 psi100 grade F.€143.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?