PARKER Seturi de cleme, presiune 3000 PSI, tip filet mamă


Filtru
Marimea corpului: 1 / 2 " , Max. Presiune de operare: 3000 psi , Tip fir: Femeie
StilModelDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
9502-4
1 / 2-14 "NPTF€481.39
RFQ
A
9500-4
1 / 2-14 "NPTF€490.95
RFQ
A
9500-16
7 / 8-14 "ORB€566.80
RFQ

Seturi de cleme, presiune 3000 PSI, tip filet mamă

Seturile de cleme Parker din seria 9500 sunt utilizate pentru înlocuirea rapidă a pieselor deteriorate sau pentru îmbunătățirea performanței cuplajelor agricole. Aceste kituri includ 2 cuple cu coduri de culoare (Seria 9250) cu o clemă. Clema vine cu o bară de montare din oțel cu jug turnat sub presiune pentru ținerea sigură a cuplelor în poziție și carcasă de protecție împotriva prafului, cu capace colorate, se oprește automat când cuplele sunt deconectate pentru a împiedica murdăria să intre în priză. Acestea sunt compatibile cu vârfurile universale tată (mameloane) din seria Pioneer pentru o conexiune rapidă și puternică și sunt parțial asamblate/pre-asamblate pentru utilizare imediată. Alegeți dintr-o serie de aceste kituri de cleme, disponibile în conexiuni 1/2 - 14 NPTF și 7/8 - 14 porturi ORB.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?