CHIEF Supape direcționale hidraulice


Filtru
Hz: 50/60 , Tip de etanșare: Buna N
StilModelLăţimeVolți bobinăGPM @ 3000 PSIÎnălţimeLungimePresiune maximăMărimeaTipPreț (ex. TVA)
A
D03S-2C-115A-35
-115 VAC123.488.075000DO3Solenoid acționat€370.48
B
D05S-2B-115A-35
-115 VAC324.299.435000DO5Solenoid acționat€531.59
C
D03S-2B-12D-35
-12 VDC203.489.045000DO3Solenoid acționat€398.48
D
D03S-2H-12D-35
-12 VDC123.489.045000DO3Solenoid acționat€336.81
E
D03S-1A-115A-35
-115 VAC203.488.075000DO3Solenoid acționat€310.67
F
3P40
---2-23 / 647.5 "3625-Pârghie€663.76
G
DO3S-2C-12D-35
-12 VDC123.489.045000DO3Solenoid acționat€344.08
H
D05S-2C-115A-35
-115 VAC174.299.435000DO5Solenoid acționat€504.77
I
2P40A1A1
---2-23 / 647.5 "3625-Joystick€661.09
C
D03S-2B-115A-35
-115 VAC203.488.075000DO3Solenoid acționat€382.12
H
D05S-2C-12D-35
-12 VDC254.2910.485000DO5Solenoid acționat€530.78
J
4P40
---2-23 / 647.5 "3625-Pârghie€839.13
K
C273446
4.5 "--3"9"2750 PSI--€481.33
L
2P80
6.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--€622.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?