ȘEF 2P80 Supapă direcțională hidraulică 2 bobine | AD6MQH 46C515

CHIEF 2P80 Supapă direcțională hidraulică 2 bobine

În stoc
Articol: AD6MQH Model: 2P80Crucea Ref: 46C515

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€622.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Gama PSI reglabilă1500 la 3625
Capacitatea de curgereGPN 21
Înălţime3.5 "
Intrare / ieșire NPTSAE # 10 / SAE # 12 In.
Lungime9.5 "
Presiune maximă3625 psi
Portul NPTSAE # 10 In.
Gama supapei de siguranță1500 la 3625 PSI
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.53
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481200010
Tara natalaBG

Detalii produs:

    • Centru (Tandem)
    • Acțiune bobină (manual)
    • Bobine (2)
    • Modalități (4)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeVolți bobinăGPM @ 3000 PSIÎnălţimeLungimePresiune maximăMărimeaTipPreț
ȘEF C273446 Supapă direcțională hidraulică | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--€481.33
CHIEF 2P40A1A1 Supapă direcțională hidraulică 4 căi 2 bobine | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23 / 647.5 "3625-Joystick€661.08
Supapă direcțională hidraulică CHIEF 3P40 4 căi 3 bobine | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23 / 647.5 "3625-Pârghie€663.76
Supapă direcțională hidraulică CHIEF 4P40 4 căi 4 bobine | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23 / 647.5 "3625-Pârghie€839.14
ȘEF DO3S-2C-12D-35 Supapă direcțională DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Solenoid acționat€415.95
ȘEF D03S-2C-115A-35 Supapă direcțională DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Solenoid acționat€447.87
ȘEF D05S-2C-12D-35 Supapă direcțională DO5 12VDC Tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Solenoid acționat€610.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHIEF 2P80 Supapă direcțională hidraulică 2 bobine
€622.46 /unitate