Supapă direcțională hidraulică CHIEF 4P40 4 căi 4 bobine | AH4UVH 35LP26

CHIEF 4P40 Supapă direcțională hidraulică 4 căi 4 bobine

În stoc
Element: AH4UVH Model: 4P40Crucea Ref: 35LP26

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€839.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Capacitatea de curgere10
Înălţime2-23 / 64
Intrare / ieșire NPTSAE # 10
Lungime7.5 "
Presiune maximă3625
Portul NPTSAE # 8
Gama supapei de siguranță1500 la 3625
TipPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.9244
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)26.67
Tara natalaBG

Detalii produs:

    • Modalități: 4
    • Centru: Tandem
    • Bobine: 4
    • Acțiune bobină: 3 poziție la centru

Variante de produs

ProdusModelLăţimeVolți bobinăGPM @ 3000 PSIÎnălţimeLungimePresiune maximăMărimeaTipPreț
ȘEF 2P80 Supapă direcțională hidraulică 2 bobine | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--€622.46
ȘEF C273446 Supapă direcțională hidraulică | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--€481.33
CHIEF 2P40A1A1 Supapă direcțională hidraulică 4 căi 2 bobine | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23 / 647.5 "3625-Joystick€661.08
Supapă direcțională hidraulică CHIEF 3P40 4 căi 3 bobine | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23 / 647.5 "3625-Pârghie€663.76
ȘEF DO3S-2C-12D-35 Supapă direcțională DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Solenoid acționat€415.95
ȘEF D03S-2C-115A-35 Supapă direcțională DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Solenoid acționat€447.87
ȘEF D05S-2C-12D-35 Supapă direcțională DO5 12VDC Tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Solenoid acționat€610.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHIEF 4P40 Supapă direcțională hidraulică 4 căi 4 bobine
€839.14 /unitate