Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ȘEF D05S-2B-115A-35 Supapă direcțională DO5 115VAC Închis | AH4UVQ 35LP33

CHIEF D05S-2B-115A-35 Supapă direcțională DO5 115VAC închis

În stoc
Articol: AH4UVQ Model: D05S-2B-115A-35Crucea Ref: 35LP33

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€531.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Volți bobină115 VAC
GPM @ 3000 PSI32
Înălţime4.29
Ținând amplificatoare1.1 / .86
Hz50/60
Amplificatori de intrare5.5/4.6
Lungime9.43
Presiune maximă5000
Max. Presiunea rezervorului (PSI)3000
Numărul de posturi3
Numărul de căi4
Trece pesteFără suprascrieri
Tipul de etanșareBuna N
MărimeaDO5
Tip bobinăOperații Închise
TipSolenoid acționat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.86
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeVolți bobinăGPM @ 3000 PSIÎnălţimeLungimePresiune maximăMărimeaTipPreț
ȘEF 2P80 Supapă direcțională hidraulică 2 bobine | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--€622.46
ȘEF C273446 Supapă direcțională hidraulică | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--€481.33
CHIEF 2P40A1A1 Supapă direcțională hidraulică 4 căi 2 bobine | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23 / 647.5 "3625-Joystick€661.08
Supapă direcțională hidraulică CHIEF 3P40 4 căi 3 bobine | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23 / 647.5 "3625-Pârghie€663.76
Supapă direcțională hidraulică CHIEF 4P40 4 căi 4 bobine | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23 / 647.5 "3625-Pârghie€839.14
ȘEF DO3S-2C-12D-35 Supapă direcțională DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Solenoid acționat€344.09
ȘEF D03S-2C-115A-35 Supapă direcțională DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Solenoid acționat€370.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHIEF D05S-2B-115A-35 Supapă direcțională DO5 115VAC închis
€531.59 /unitate