Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cartuș de filtru de schimb 3M 3MDW311, 0.75 Gpm, 0.2 microni | CE9QBK 54EJ86

3M Cartuș de filtru de schimb 3MDW311, 0.75 Gpm, 0.2 microni

În stoc
Element: CE9QBK Model: 3MDW311Crucea Ref: 54EJ86

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,063.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru de schimb
CuloriAlb
Conexiune3/8 "NPT
Filtru de mass-mediaCarbon activat
Rata de curgere0.75 g / min
Materialul capuluiIzoplast
Înălţime16 1 / 4 "
Material carcasăPolipropilenă
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F.
Microni0.2
Min. presiune25 psi
Numărul de cartușe necesare1
Adâncimea totală4 3 / 4 "
Inălțime totală22 1 / 4 "
Lățimea totală4 3 / 4 "
Cadere de presiune1 psi
reduceCloramină, clor, chisturi, plumb, MTBE, miros, sedimente, gust, TTHM și azbest, COV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolPresiune maximăMax. Temp.Preț
Cartuș de filtru de schimb 3M 3MDW311, 0.75 Gpm, 0.2 microni | CE9QBJ 54EJ87 3MDW31114 3 / 4 "Cartuș filtru de schimb125 psi100 grade F.€760.73
3M 5559415 Cartuș de filtru, 5 microni, diametru de 3 inchi, înălțime de 20 inchi, 6 Gpm | CF2EAZ 54EJ79 555941520 "Cartuș filtru125 psi100 grade F.€143.23
Cartuș de filtru 3M AU30E11NG, 20 microni, 2-1/2 inchi diametru, 9-3/4 inci înălțime, 18 Gpm, 15 buc. | CF2EBA 255F29 AU30E11NG9 3 / 4 "Cartuș filtru80 psi250 grade F.€2,941.98
Cartuș filtru 3M AU10W11NG, 160 microni, diametru 2-1/2 inchi, înălțime 10 inchi, 400 Gpm, 30 buc. | CF2EBB 254V30 AU10W11NG10 "Cartuș filtru80 psi175 grade F.€2,268.77
Cartuș filtru 3M AU10V11NG, 140 microni, diametru 2-1/2 inchi, înălțime 10 inchi, 286 Gpm, 30 buc. | CF2EBC 254Z14 AU10V11NG10 "Cartuș filtru80 psi175 grade F.€2,282.31
Cartuș de filtru 3M AU10Q11NG, 100 microni, diametru de 2-1/2 inchi, înălțime de 10 inchi, 200 Gpm, 30 buc. | CF2EBD 254Z15 AU10Q11NG10 "Cartuș filtru80 psi175 grade F.€2,295.85
Cartuș filtrant 3M DFG100PP2R, 16 buc. | CN7UHD 255C39 DFG100PP2R-Cartuș filtru--€1,031.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Cartuș de filtru de schimb 3MDW311, 0.75 Gpm, 0.2 microni
€1,063.92 /unitate