DAYTON 1AHA3 Ventilator de evacuare 36 de inchi mai puțin pachet de unitate | AA8VHT

DAYTON 1AHA3 Ventilator de evacuare 36 de inchi mai puțin pachet de unitate

În stoc
Element: AA8VHT Model: 1AHA3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,693.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C310
Dimensiunea rulmentului1"
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Gama CFM12,492 la 19,733
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C217
Adâncimea flanșei1"
Materiale cadruOțel galvanizat
Obturator de perete galvanizat Nr.4C521
Înălţime40 "
Paza de admisie Nr.1WBU5
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime22 "
CP motor1/2 până la 3
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame5
Elice Dia.36 "
Material eliceOţel
NecesităGuler de perete și obturator pentru instalare nouă
Gama RPM433 la 684
Diagrama arborelui.1"
TipPachetul de acționare cu curea cu sarcină medie, mai puțin
Venturi Clearance Dia.36-3/8 "
Adâncimea Venturi6"
Weatherhood Nr.1WBW2
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.8
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.Dimensiunea rulmentuluiTip rulmentTipGama CFMCP motorNumărul de lameMaterial elicePreț
DAYTON 1AHB1 Ventilator de evacuare 36 de inchi mai puțin pachet de unitate Heavy Duty | AA8VJA 1AHB11-1/4 "1-1/4 "Bloc de pernă turnat regenerabilPachet de acționare cu curea cu sarcină redusă15,803 la 26,9791 la 56Aluminiu turnat€2,493.22
Ventilator de evacuare DAYTON 1WDC2 36 inch cu unitatea mai mică Pachet Standard Duty | AB3YYX 1WDC21"1"Bloc de pernă regenerabilPachet de acționare standard cu transmisie cu curea standard9561 la 17,4071/4 la 1 1/26Oţel€1,211.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AHA3 Ventilator de evacuare 36 de inchi mai puțin pachet de unitate
€1,693.21 /unitate