EXAIR 110230SS Kit cuțit de aer 1/4 inch Npt 30 inch lungime oțel inoxidabil | AD8NDM 4LCE8

EXAIR 110230SS Kit cuțit de aer 1/4 inch Npt 30 inch lungime oțel inoxidabil

În stoc
Element: AD8NDM Model: 110230SSCrucea Ref: 4LCE8

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,929.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit cuțit cu aer
(F) Intrare NPT1 / 4 "
consum de aer87.0 scfm
Spațiul slotului de aer (în.)0.002
Lățimea slotului de aer (inch)30
MaterialOţel inoxidabil
Max. dBA64 la 80 PSI
Max. Temp.800 F
Numărul de intrări4
Adâncimea totală1.44 "
Grosimea totală1.03 "
Lățimea totală30 "
TipEficiență ridicată, scop general
Presiune de lucru80 la 250 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.955
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)99.82
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMaterialMax. Temp.Numărul de intrăriAdâncimea totalăGrosimea totalăLățimea totalăPreț
EXAIR 110203 Kit cuțit de aer 1/4 inch Npt 3 inch lungime aluminiu | AD8NCJ 4LCA9 1102038.7 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "3"€831.89
EXAIR 110203SS Kit cuțit de aer 1/4 inch Npt 3 inch lungime oțel inoxidabil | AD8NCL 4LCC2 110203SS8.7 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "3"€1,133.25
EXAIR 110206 Kit cuțit de aer 1/4 inch Npt 6 inch lungime aluminiu | AD8NCN 4LCC4 11020617.4 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "6"€889.16
EXAIR 110206SS Kit cuțit de aer 1/4 inch Npt 6 inch lungime oțel inoxidabil | AD8NCQ 4LCC6 110206SS17.4 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "6"€1,294.85
EXAIR 110209 Kit cuțit de aer 1/4 inch Npt 9 inch lungime aluminiu | AD8NCT 4LCC8 11020926.1 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "9"€1,001.65
EXAIR 110209SS Kit cuțit de aer 1/4 inch Npt 9 inch lungime oțel inoxidabil | AD8NCV 4LCD1 110209SS26.1 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "9"€1,588.28
EXAIR 110212 Kit cuțit de aer 1/4 inch Npt 12 inch lungime aluminiu | AD8NCX 4LCD3 11021234.8 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "12 "€1,043.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 110230SS Kit cuțit de aer 1/4 inch Npt 30 inch lungime oțel inoxidabil
€2,929.26 /unitate