Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 2404 Air Wipe 1/4 inch Npt 4 inch diametru aluminiu | AE9GCZ 6JJN3

EXAIR 2404 Air Wipe 1/4 inch Npt 4 inch diametru aluminiu

În stoc
Articol: AE9GCZ Model: 2404Crucea Ref: 6JJN3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€2,096.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtergeți cu aer
(F) Intrare NPT1 / 4 "
consum de aer50.2 scfm
Spațiul slotului de aer (în.)0.002
În interiorul Dia.4"
MaterialAluminiu
Max. dBA81 la 80 PSI
Max. Temp.400 F
Numărul de intrări1
În afara Dia.6.75 "
Grosimea totală1.13 "
TipEficiență ridicată, scop general
Presiune de lucru80 la 250 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4355
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerÎn interiorul Dia.Max. dBAÎn afara Dia.TipPreț
EXAIR 2400 Air Wipe 1/4 inch Npt 0.5 inch Id Aluminiu | AD8NEK 4LCH2 240013.9 scfm0.500 "64 la 80 PSI3-1/4 "Scop general€599.36
EXAIR 2401 Air Wipe 1/4 inch Npt 1 inch Id Aluminiu | AD8NEM 4LCH4 240119.1 scfm1"64 la 80 PSI3.75 "Scop general€708.07
EXAIR 2402 Air Wipe 1/4 inch Npt 2 inch Id Aluminiu | AD8NEP 4LCH6 240229.5 scfm2"64 la 80 PSI4.75 "Scop general€934.08
EXAIR 2403 Air Wipe 1/4 inch Npt 3 inch diametru aluminiu | AE9GCX 6JJN1 240339.8 scfm3"79 la 80 PSI5.75 "Eficiență ridicată, scop general€1,515.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 2404 Air Wipe 1/4 inch Npt 4 inch diametru aluminiu
€2,096.72 /unitate