A B aplicaţie: Docuri de încărcare , Lungimea brațului: 27 " , Baterie inclusă: Nu , Clemă: Nu , Culoare: Galben , Stil de conectare: Conecteaza , Lungimea cablului: 78 " , Include: (1) Lumină de andocare pivotantă cu montare pe perete , Max. Putere totală: 100W , Max. Puterea pe bec: 18W , Tip de montare: Perete , Inălțime totală: 11 " , Lungime totală: 27 " , Lățimea totală: 5" , Material scut: Plastic , Subcategorie: Faruri de lucru , Tip comutator: Comutator basculant , Unghi de rotire: 180 de grade. (orice direcție) , Voltaj: 115V , Impermeabil: Nu