Asamblare: NUMAI F1 , Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: Standard , Carcasa: EPNV , Cadru: 56C , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , kW: 0.187 , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Locații periculoase , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: periculoase Locație , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Auto , Montare: C-Face fără picioare , RPM plăcuță: 1725 , Orientare: Orizontală , Faza: 3 , RPM: 1800 , Interval RPM: 1701-1800 , Diametru arbore: 7 / 8 " , Lungimea axului: 2 1 / 16 " , Temp. Cod: T3B