MARATHON MOTORS 056T17E5312 G842 Motor antideflagrant | AJ2LGF G842

MARATHON MOTORS 056T17E5312 G842 Motor anti-explozie

În stoc
Articol: AJ2LGF Model: 056T17E5312Crucea Ref: G842

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,083.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență75%
ÎmprejmuireEPNV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă0.44
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.187
MontareC-Face fără picioare
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)21.89
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501514040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: peste linie
    • Cod KVA: N
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 54
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelEficiență nominalăAmplificatori de încărcare completăClasa de locație periculoasăLungime totalăFactor de serviciuProtectie termalaVoltajHPPreț
MARATHON MOTORS 056T17E5311 Motor pentru locatii periculoase trifazate Epnv 3/1 Hp T3b | AF3JUF 6 056T17E531174.5%1.2-1.2 / 0.601 C, D / 2 F, G12 "1.00Auto208-230 / 4601/3€1,132.58
MARATHON MOTORS 056T17G5315 Motor pentru locații periculoase Epfc trifazat 3/1 CP T2b | AF3JUH 6RW19 / G14 056T17G531568%2.3-2.4 / 1.21 C, D / 2 F, G13 15 / 16 "1.00Auto208-230 / 4601/2€1,167.64
MARATHON MOTORS 056T17E5310 G827 Motor antideflagrant | AJ2NDR 39P314 / G827 056T17E5310-1.1-1.1 / .55EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B-1.0Protector automat208-230 / 4601/4€892.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17E5312 G842 Motor anti-explozie
€1,083.81 /unitate