Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL LL-GN-27 Lumină incandescentă cu gât de gâscă, lungime de 27 inchi

În stoc
Articol: AG7VNX Model: LL-GN-27
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
€502.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de andocare
Lungimea brațului27 "
Baterie inclusăNu
Tipul beculuiIncandescent
CuloriGalben
Lungime cablu78 "
Înălţime11 "
Material carcasăPolicarbonat, otel
Wați de lampă150
Lungime27 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Tip montarePerete
Numărul de arme1
Adâncimea totală27 "
Inălțime totală11 "
Lungime totală27 "
Lățimea totală5"
Tipul comutatoruluiComutator basculant
Unghi pivotant180 de grade. (orice direcție)
Voltaj115V
Watts150W
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9405408000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul beculuiMaterial carcasăWattsPreț
VESTIL LL-GN-LED-27 Led Gooseneck Dock Light, 27 inch lungime | AG7VNY LL-GN-LED-27LED-uriOțel inoxidabil, policarbonat18W€703.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LL-GN-27 Lumină incandescentă cu gât de gâscă, lungime de 27 inchi
€502.23 /unitate