Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL LL-GN-LED-27 Led Gooseneck Dock Light, 27 inch lungime | AG7VNY

VESTIL LL-GN-LED-27 Led Gooseneck Dock Light, 27 inch lungime

În stoc
Articol: AG7VNY Model: LL-GN-LED-27
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
€703.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de andocare
aplicațieDocuri de încărcare
Lungimea brațului27 "
Baterie inclusăNu
Tipul beculuiLED-uri
ClemăNu
CuloriGalben
Stilul conexiuniiConecteaza
Lungime cablu78 "
Înălţime11 "
Material carcasăOțel inoxidabil, policarbonat
Include(1) Lumină de andocare pivotantă cu montare pe perete
Wați de lampă18
Lungime27 "
Max. Putere totală100W
Max. Puterea pe bec18W
Unități de măsurareFIECARE
Tip montarePerete
Numărul de arme1
Număr de becuri1
Adâncimea totală27 "
Inălțime totală11 "
Lungime totală27 "
Lățimea totală5"
Material scutPlastic
SubcategorieFaruri de lucru
Tipul comutatoruluiComutator basculant
Unghi pivotant180 de grade. (orice direcție)
TipAgăţat
Voltaj115V
ImpermeabilNu
Watts18W
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9405408000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul beculuiMaterial carcasăWattsPreț
VESTIL LL-GN-27 Lumină incandescentă cu gât de gâscă, lungime 27 inchi | AG7VNX LL-GN-27IncandescentPolicarbonat, otel150W€502.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LL-GN-LED-27 Led Gooseneck Dock Light, 27 inch lungime
€703.17 /unitate