Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE U2-26-SY Bidon de siguranță tip Ii galben 9-1/2 inci înălțime | AD2DVK 3NKU6

EAGLE U2-26-SY Bidon de siguranță tip Ii galben, înălțime de 9-1/2 inch

În stoc
Element: AD2DVK Model: U2-26-SYCrucea Ref: 3NKU6
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
€259.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCană de siguranță tip II
Capacitate2 gal.
CuloriGalben
Înălţime9.5 "
Lungimea furtunului12 "
Furtun exterior Dia.7 / 8 "
Lungime11.25 "
MaterialOțel galvanizat
În afara Dia.11.25 "
Folosit pentruDiesel
Lăţime11.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS7310290025
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGreutateCapacitateCuloriÎnălţimeFurtun exterior Dia.ArticolLungimeFolosit pentruPreț
EAGLE U251SX5 Bidon de gaz 5 galoni oțel galvanizat roșu | AB4WUU 20GY45 U251SX5-5 gal.Roșu16 "-Canistră de benzină16 "-€218.84
EAGLE U2-51S Bidon de siguranță tip Ii roșu 5 Gal | AC3TMV 2W314 U2-51S-5 galRoșu15.875 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II-Inflamabile€223.02
EAGLE U2-26S Tip Ii Bidon de siguranță roșu | AC3TQQ 2W683 U2-26S-2 galRoșu9.5 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II11.25 "Inflamabile€253.37
EAGLE U2-26SB Safety Can Blue | AD2DVJ 3NKU5 U2-26SB-2 gal.Albastru9.5 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II11.25 "petrol lampant€259.75
EAGLE U2-51-SB Bidon de siguranță tip Ii Albastru, înălțime de 15-7/8 inchi | AD2DVL 3NKU7 U2-51-SB-5 gal.Albastru15.875 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II-petrol lampant€246.62
EAGLE U2-51-SY Bidon de siguranță tip Ii galben 15-7/8 inci înălțime | AD2DVM 3NKU8 U2-51-SY-5 gal.Galben15.875 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II-Diesel€235.82
EAGLE U2-11-S Bidon de siguranță tip II, 1 galon, roșu, cu gura exterioară flexibilă de 7/8 inci | AG8DGJ U2-11-S7 lbs.1 gal.Roșu7.25 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II-Inflamabile€186.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE U2-26-SY Bidon de siguranță tip Ii galben, înălțime de 9-1/2 inch
€259.75 /unitate