EAGLE U251SX5 Bidon de gaz 5 galoni oțel galvanizat roșu | AB4WUU 20GY45

EAGLE U251SX5 Bidon de gaz 5 galoane oțel galvanizat roșu

În stoc
Element: AB4WUU Model: U251SX5Crucea Ref: 20GY45

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€224.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanistră de benzină
Capacitate5 gal.
CuloriRoșu
Înălţime16 "
Lungime16 "
MaterialOțel galvanizat
Lungimea canalului12 "
gura exterioara dia.5 / 8 "
AerisireAuto
Lăţime11.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS7310290000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Bidonul de siguranță Eagle U251SX5 Tip II este utilizat în industria chimică și logistică. Construcția sa robustă și mecanismul de închidere sigură sunt vitale pentru manipularea conformă a materialelor periculoase, asigurând tranzitul și izolarea în siguranță în timpul transportului de substanțe potențial periculoase.

Caracteristici:

  • Această cutie de siguranță are o construcție din oțel acoperită cu pulbere pentru durabilitate și longevitate.
  • Este echipat cu un furtun flexibil de 5/8 inch OD pentru o dozare îmbunătățită.
  • Acesta are un capac cu auto-închidere pentru o siguranță sporită în timpul utilizării.
  • Vine cu o amprentă în formă de cerc pentru o stabilitate sporită și o plasare ușoară.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc această cutie de siguranță?

A.

  • Verificați în mod regulat dacă există daune sau defecte.
  • Folosiți cutia potrivită pentru materialul periculos.
  • Evitați umplerea excesivă; ține capacul închis atunci când nu este folosit.
  • Utilizați în zone bine ventilate pentru a minimiza expunerea la fum.
  • Împământați recipientul pentru materiale inflamabile.
  • Purtați EIP adecvat.
  • Cunoașteți procedurile de urgență și locațiile echipamentelor.
  • Instruiți utilizatorii în manipularea și utilizarea corespunzătoare.

Î. Cum curăț și întrețin cutia de siguranță Eagle U251SX5?

A.

  • Curățați cu detergent ușor și soluție de apă.
  • Evitați solvenții duri pentru curățare.
  • Inspectați regulat pentru uzură sau deteriorare.
  • Împământați recipientul pentru a preveni electricitatea statică.
  • Depozitați într-un loc răcoros și uscat.
  • Respectați instrucțiunile specifice de întreținere ale Eagle.
  • Asigurați respectarea normelor de siguranță.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o cutie de siguranță?

A.

  • Durabilitatea materialului pentru longevitate.
  • Dimensiune adecvată pentru nevoi specifice de depozitare.
  • Respectarea reglementărilor cu standardele de siguranță.
  • Aerisire adecvată în timpul utilizării.
  • Capacitate de împământare pentru a preveni electricitatea statică.
  • Instruirea adecvată a personalului privind utilizarea.
  • Curatare si intretinere usoara.

Variante de produs

ProdusModelGreutateCapacitateCuloriÎnălţimeFurtun exterior Dia.ArticolLungimeFolosit pentruPreț
EAGLE U2-51S Bidon de siguranță tip Ii roșu 5 Gal | AC3TMV 2W314 U2-51S-5 galRoșu15.875 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II-Inflamabile€256.47
EAGLE U2-26S Tip Ii Bidon de siguranță roșu | AC3TQQ 2W683 U2-26S-2 galRoșu9.5 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II11.25 "Inflamabile€250.83
EAGLE U2-26SB Safety Can Blue | AD2DVJ 3NKU5 U2-26SB-2 gal.Albastru9.5 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II11.25 "petrol lampant€254.56
EAGLE U2-26-SY Bidon de siguranță tip Ii galben 9-1/2 inci înălțime | AD2DVK 3NKU6 U2-26-SY-2 gal.Galben9.5 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II11.25 "Diesel€254.56
EAGLE U2-51-SB Bidon de siguranță tip Ii Albastru, înălțime de 15-7/8 inchi | AD2DVL 3NKU7 U2-51-SB-5 gal.Albastru15.875 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II-petrol lampant€241.69
EAGLE U2-51-SY Bidon de siguranță tip Ii galben 15-7/8 inci înălțime | AD2DVM 3NKU8 U2-51-SY-5 gal.Galben15.875 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II-Diesel€231.11
EAGLE U2-11-S Bidon de siguranță tip II, 1 galon, roșu, cu gura exterioară flexibilă de 7/8 inci | AG8DGJ U2-11-S7 lbs.1 gal.Roșu7.25 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II-Inflamabile€186.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE U251SX5 Bidon de gaz 5 galoane oțel galvanizat roșu
€224.59 /unitate