Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 7210420 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inch, tip II, înălțime de 10-1/2 inch, verde | AD2DTU 3NKK5

JUSTRITE 7210420 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inch, tip II, înălțime de 10-1/2 inch, verde

În stoc
Element: AD2DTU Model: 7210420Crucea Ref: 3NKK5
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
€228.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCană de siguranță tip II
Capacitate1 gal.
CuloriVerde
Protectia mediuluiNEPA 30
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării1.68 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime10.5 "
Lungimea furtunului9"
Furtun exterior Dia.0.625 "
MaterialOţel
În afara Dia.9.5 "
Folosit pentruUlei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7310290050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Treceți dincolo de protecție și conformitate cu confortul adăugat AccuFlow? cu Safe-Squeeze? declanșator pentru turnare sigură și controlată. Distribuitorul patentat Justrite și controlul proporțional al fluxului Safe-Squeeze? declanșatorul vă oferă mijloacele de a regla debitul atunci când manipulați lichide inflamabile. Portul de umplere cu maneta de ridicare ergonomică facilitează umplerea. Furtun metalic flexibil cu lungimea de 9" (229 mm) ajută la controlul turnării în deschideri mici. Fabricat din oțel acoperit de calitate superioară, fiecare cutie este testată la presiune pentru a asigura calitatea. Finisajul dur cu vopsea pulbere rezistă substanțelor chimice și face față cerințelor. de utilizare riguroasă. Dispozitivul de oprire a flăcării din oțel inoxidabil echipat în toate dozele de siguranță Justrite disipează căldura pentru a opri aprinderea fulgerului. Capacul etanșat are o reducere automată a presiunii pozitive care se aerisește între 3 și 5 psig (0.2 și 0.35 bar) pentru a proteja împotriva exploziei. ID mare etichetă zone oferă spațiu de scriere pentru a identifica conținutul, locația departamentului sau numele de utilizator individual. Toate dimensiunile de cutii au o capacitate suplimentară pentru adăugarea de ulei de motor în doi timpi sau alți aditivi. Pârghia de ridicare ergonomică deschide larg duza cu închidere automată pentru umplere ușoară. Dispozitivul de oprire a flăcării din oțel inoxidabil de lungime disipă căldura și permite o introducere mai adâncă și sigură a duzei la umplere.Experimentați beneficiile cutiilor de siguranță tip II AccuFlow™ de la Justrite, disponibile în mai multe culori și potrivite pentru depozitarea lichidelor inflamabile. Acest lucru ajută la identificarea anumitor lichide și evită erorile costisitoare atunci când se utilizează mai mult de un lichid la un loc de muncă. Certificate de FM și UL/ULC, cutiile de siguranță Justrite îndeplinesc, de asemenea, cerințele OSHA și NFPA și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Codarea culorilor evită accidentele
  • Dispozitivul de oprire a flăcării din inoxidabil previne aprinderea retroactivă
  • Safe-Squeeze ușor de utilizat? declanșator pentru turnare controlată
  • Două deschideri; unul pentru turnare țintită, unul cu pârghie de ridicare proiectată ergonomic pentru umplere ușoară
  • Aprobat de FM, UL/ULC și TUV; îndeplinește, de asemenea, cerințele OSHA și NFPA

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeFurtun exterior Dia.În afara Dia.Preț
JUSTRITE 7225420 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inchi, tip II, înălțime de 12 inchi, verde | AA4ZZL 13M485 72254202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€242.88
JUSTRITE 7250420 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inch, tip II, înălțime de 17-1/2 inch, verde | AA4ZZN 13M487 72504205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€246.24
JUSTRITE 7250430 Bidon de siguranță, furtun metalic de 1 inch, tip II, înălțime de 17-1/2 inch, verde | AD2DTD 3NKH8 72504305 gal.17.5 "1"11.75 "€228.42
JUSTRITE 7225430 Bidon de siguranță, furtun metalic de 1 inch, tip II, înălțime de 12 inchi, verde | AD2DTF 3NKJ2 72254302.5 gal.12 "1"11.75 "€252.22
JUSTRITE 7220420 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inch, tip II, înălțime de 13-1/4 inch, verde | AD2DTX 3NKL2 72204202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€220.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 7210420 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inch, tip II, înălțime de 10-1/2 inch, verde
€228.54 /unitate