Utilizați acest Accuflow de încredere și fiabil de 5 gal (19 L) Justrite roșu DOT Tip II? Bidon de siguranță din oțel cu bare de rulare (model 7350110) pentru transportul peste drum de lichide inflamabile, cum ar fi benzina, și ca recipient de siguranță pentru distribuirea combustibilului la fața locului. Transportul benzinei și al altor lichide inflamabile este necesar în multe industrii, inclusiv, dar fără a se limita la, construcții, amenajare a teritoriului, minerit, întreținere terenuri de golf și operatori de camioane de remorcare. Conformitatea cu reglementările Departamentului Transporturilor (DOT) pentru transportul rutier al materialelor inflamabile este mai simplă cu bidonul de siguranță de tip II de la Justrite, compatibil cu DOT, ideal pentru echipamentele alimentate cu gaz la distanță. Această cutie de siguranță este fabricată din oțel, are o înălțime exterioară de 18.52 inchi (445 mm), un diametru exterior de 11.75 inchi (298 mm), iar orificiul de umplere sau turnare este de 1.68 inchi (43 mm). Furtunul metalic însoțitor are o lungime de 9 inchi (229 mm) și un diametru exterior de 625 mm (16 inchi). Modelul 7350110 cântărește 12.5 lb (5.7 kg); și este una dintre cele patru opțiuni de cutie de siguranță DOT roșii disponibile de la Justrite. Safe-Squeeze exclusiv de la AccuFlow? mecanismul de declanșare deschide gura de scurgere acționată de piston și supapa de eliberare a vidului pentru turnare fără lipici, rapidă și precisă. Eliberați mânerul pentru a închide instantaneu supapa și pentru a proteja împotriva scurgerilor. Caracteristicile de siguranță încorporate includ un dispozitiv de oprire a flăcării intern din oțel inoxidabil pentru a disipa căldura, prevenind aprinderea inversă, un capac etanș, cu auto-închidere, cu aerisire automată între 3 și 5 psig (0.2 și 0.35 bar) și bare de rulare grele pentru a proteja duza. . Cutia de siguranță exterioară include o zonă mare de identificare pentru a scrie și identifica conținutul, pentru a evita utilizarea greșită sau amestecarea produselor incompatibile. Modelul 7350110 este aprobat FM și vine cu o garanție limitată de 10 ani. Îndeplinește cerințele de conformitate HM-181 și OSHA; respectă codul NFPA 30; are marcajul aprobat de Națiunile Unite (ONU) 1A1/Y1.2/100; și este un container acceptat sub CARB. Cutii de transport și distribuire conforme DOT În modul de călătorie, un suport de prindere este legat de capac cu un șurub de strângere ușor de prins, care previne eliberarea vaporilor și scurgerile în timpul transportului. Cutia dispune de un suport de legătură fuzibilă care se cuplează cu ușurință atunci când este utilizat pentru transportul combustibilului. În cazuri de căldură extremă sau de incendiu, legătura fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C). Acest lucru permite capacului să aerisească și să elibereze presiunea, prevenind acumularea periculoasă de presiune care ar putea duce la o ruptură sau o explozie. Când suportul de legătură fuzibilă este decuplat, bidonul acționează ca o cutie de siguranță standard și nu trebuie utilizată pentru transportul combustibilului. Puneți bidoanele de siguranță DOT în modul de utilizare pentru distribuirea combustibilului la fața locului. Când suportul magnetic legat este slăbit, acesta se sprijină deasupra cutiei, împiedicând pierderea pieselor.
Caracteristici:
- Bidon de siguranță de 5 gal (19 L) de înaltă calitate pentru transportul lichidelor inflamabile în vehicule comerciale și distribuirea combustibilului la fața locului
- Îndeplinește reglementările DOT pentru transportul rutier de benzină
- Barele de rulare rezistente protejează duza de deteriorare în timpul căderilor
- Dimensiunile cutiei de 18.52 in H x 11.75 in OD (445 mm H x 298 mm OD)
- Ajutoare pentru furtun metalic flexibil de 9 in L x 5/8 in OD (229 mm L x 16 mm OD) cu distribuire a benzinei
- Respectă DOT, HM-181, UN 1A1/Y1.2/100, CARB, OSHA și Codul NFPA 30; Aprobat FM