Folosiți acest de încredere și fiabil 5 gal (19 L) Justrite galben DOT Tip II Accuflow? Bidon de siguranță din oțel cu bare de rulare (model 7350230) pentru transportul rutier de combustibil diesel și ca recipient de siguranță pentru distribuirea combustibilului la fața locului. Transportul motorinei este necesar în multe industrii, inclusiv, dar fără a se limita la, agricultură, construcții și minerit. Conformitatea cu reglementările Departamentului Transporturilor (DOT) pentru transportul rutier de motorină este mai simplă cu bidonul de siguranță de tip II de la Justrite, compatibil cu DOT, ideal pentru echipamentele cu motorină la distanță. Această cutie de siguranță este fabricată din oțel, are o înălțime exterioară de 18.52 inchi (445 mm), un diametru exterior de 11.75 inchi (298 mm), iar orificiul de umplere sau turnare este de 1.68 inchi (43 mm). Furtunul metalic însoțitor are 9 inchi (229 mm) lungime și are un diametru exterior de 1 in (25 mm). Modelul 7350230 cântărește 12.5 lb (5.7 kg); și este una dintre cele patru opțiuni de cutie galbenă DOT disponibile de la Justrite. Safe-Squeeze exclusiv de la AccuFlow? mecanismul de declanșare deschide gura de scurgere acționată de piston și supapa de eliberare a vidului pentru turnare fără lipici, rapidă și precisă. Eliberați mânerul pentru a închide instantaneu supapa și pentru a proteja împotriva scurgerilor. Caracteristicile de siguranță încorporate includ un dispozitiv de oprire a flăcării intern din oțel inoxidabil pentru a disipa căldura, prevenind aprinderea retroactivă, un capac etanș, cu auto-închidere, cu aerisire automată între 3 și 5 psig (0.2 și 0.35 bar) și bare de rulare grele pentru a proteja duza. . Cutia de siguranță exterioară include o zonă mare de identificare pentru a scrie și identifica conținutul, pentru a evita utilizarea greșită sau amestecarea produselor incompatibile. Modelul 7350230 este aprobat FM și vine cu o garanție limitată de 10 ani. Îndeplinește cerințele de conformitate HM-181 și OSHA; respectă codul NFPA 30; are marcajul aprobat de Națiunile Unite (ONU) 1A1/Y1.2/100; și este un container acceptat sub CARB. Cutii de transport și distribuire conforme DOT În modul de călătorie, un suport de prindere este legat de capac cu un șurub de strângere ușor de prins, care previne eliberarea vaporilor și scurgerile în timpul transportului. Cutia dispune de un suport de legătură fuzibilă care se cuplează cu ușurință atunci când este utilizat pentru transportul combustibilului. În cazuri de căldură extremă sau de incendiu, legătura fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C). Acest lucru permite capacului să aerisească și să elibereze presiunea, prevenind acumularea periculoasă de presiune care ar putea duce la o ruptură sau o explozie. Când suportul de legătură fuzibilă este decuplat, bidonul acționează ca o cutie de siguranță standard și nu trebuie utilizată pentru transportul combustibilului. Puneți bidoanele de siguranță DOT în modul de utilizare pentru distribuirea combustibilului la fața locului. Când suportul magnetic legat este slăbit, acesta se sprijină deasupra cutiei, împiedicând pierderea pieselor.
Caracteristici:
- Bidon de siguranță de 5 gal (19 L) de înaltă calitate pentru transportul lichidelor inflamabile în vehicule comerciale și distribuirea combustibilului la fața locului
- Îndeplinește reglementările DOT pentru transportul rutier de motorină
- Barele de rulare rezistente protejează duza de deteriorare în timpul căderilor
- Dimensiunile cutiei de 18.52 in H x 11.75 in OD (445 mm H x 298 mm OD)
- Ajutoare pentru furtun metalic flexibil de 9 in L x 1 in OD (229 mm L x 25 mm OD) cu distribuirea combustibilului diesel
- Respectă DOT, HM-181, UN 1A1/Y1.2/100, CARB, OSHA și Codul NFPA 30; Aprobat FM