Doza de siguranță Justrite 7250120 de tip II asigură depozitarea temporară a lichidelor inflamabile precum kerosenul (albastru), motorina (galben), benzina (roșu) și uleiul (verde).
Caracteristici:
- Cutia de siguranță Justrite 7250120 Tip II are o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Are un declanșator Safe-Squeeze patentat pentru controlul debitului, care permite un debit controlat atunci când se reglează lichidele inflamabile.
- Această cutie de siguranță are un capac etanș care încorporează un sistem automat de eliberare a presiunii pozitive, care evacuează eficient presiunea între 3 și 5 psig, prevenind astfel riscul de explozie și menținând un mediu sigur.
- Este echipat cu o zonă extinsă de identificare a etichetei care oferă spațiu de scriere pentru a determina conținutul, locația departamentului sau numele de utilizator individuale.
- Această cutie este echipată cu un opritor de flacără din oțel inoxidabil de lungime completă, pentru a dispersa eficient căldura și pentru a permite introducerea sigură a duzei în timpul procesului de umplere.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre cutiile de siguranță de tip 2 și tip 1?
A. Dozele de siguranță tip II au 2 deschideri, una pentru turnare și una pentru umplere. În timp ce cutiile de siguranță de tip I au doar o deschidere pentru turnare și umplere.
Î. Ce fel de substanțe chimice pot fi depozitate în cutii de siguranță?
A. Utilizatorii pot stoca lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina, kerosenul, motorina, propanul, alcoolul izopropilic si diverse uleiuri.
Î. Care este capacitatea cutiei de siguranță Justrite 7250120 Tip II?
A. 5 de galoane.
Î. Care este diferența dintre cutiile de siguranță de tip 2 și tip 1?
A. Cutiile de siguranță de tip II au 2 deschideri, una pentru turnare țintită și cealaltă cu o pârghie de ridicare proiectată ergonomic pentru umplere ușoară. În timp ce cutiile de siguranță de tip I au doar o deschidere pentru turnare și umplere.
Î. Care este avantajul cutiei de siguranță Justrite 7250120 Tip II ca dispozitiv de oprire a flăcării?
A. Dispozitivul de oprire a flăcării din oțel inoxidabil este o caracteristică de siguranță esențială în această cutie de siguranță, deoarece previne aprinderea retroactivă. Acționează ca o barieră între atmosfera externă și conținutul cutiei, menținând mediul în siguranță.
Î. Cum instalez această cutie de siguranță?
A.
- Selectați o suprafață sigură și stabilă pentru a pune recipientul. Asigurați-vă că este amplasat convenabil pentru un acces ușor în timpul distribuirii.
- Înainte de instalare, asigurați-vă că cutia este curată și lipsită de orice resturi sau contaminanți. Inspectați garniturile și componentele pentru orice semne de deteriorare.
- Așezați recipientul pe suprafața aleasă și asigurați-vă că este plan și stabil. Asigurați-vă că este poziționat departe de orice pericol sau obstacol potențial.
- Dacă cutia include un furtun de distribuire, atașați-l bine la orificiul de alimentare desemnat de pe cutie. Asigurați-vă că conexiunea este strânsă și fără scurgeri.
- Verificați dacă recipientul este echipat cu elemente de siguranță, cum ar fi capace cu auto-închidere sau dispozitive de oprire a flăcării. Asigurați-vă că aceste caracteristici sunt la locul lor și funcționează corect.
Î. Cum se întreține cutia de siguranță Justrite 7250120 Tip II?
A.
- Curățați regulat pistonul și cutiile de distribuire pentru a îndepărta reziduurile și depunerile. Utilizați detergent ușor și apă pentru a șterge suprafețele exterioare și interioare. Clătiți bine și lăsați conservele să se usuce înainte de a le folosi.
- Verificați în mod obișnuit garniturile, pistonii și alte componente ale cutiilor pentru orice semne de uzură, deteriorare sau deteriorare. Înlocuiți orice piesă uzată sau deteriorată pentru a menține funcționarea corespunzătoare și a preveni scurgerile.
- Dacă este necesar, lubrifiați pistonul și cutiile de dozare conform instrucțiunilor producătorului. Urmați procedurile și intervalele recomandate pentru a asigura funcționarea fără probleme.
- Când nu sunt folosite, depozitați conservele într-un mediu curat și uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de temperaturi extreme. Respectați orice instrucțiuni specifice de depozitare furnizate de producător pentru a menține calitatea conservelor.
- Inspectați periodic caracteristicile de siguranță ale cutiilor, cum ar fi capacele cu auto-închidere, dispozitivele de oprire a flăcării și supapele de limitare a presiunii. Asigurați-vă că aceste funcții funcționează corect și fără obstacole sau blocaje care ar putea compromite siguranța.