JUSTRITE 7250130 Bidon de siguranță, furtun metalic de 1 inch pentru substanțe inflamabile, tip II, înălțime de 17-1/2 inci, roșu | AD2DVF JCN7250130, 7250130Z

JUSTRITE 7250130 Bidon de siguranță, furtun metalic de 1 inch pentru substanțe inflamabile, tip II, înălțime de 17-1/2 inci, roșu

În stoc
Element: AD2DVF Model: 7250130Ref. cruce: JCN7250130, 7250130Z

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€246.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCană de siguranță tip II
Capacitate5 gal.
CuloriRoșu
Protectia mediuluiNEPA 30
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării1.68 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime17.5 "
Lungimea furtunului9"
Furtun exterior Dia.1"
MaterialOţel
În afara Dia.11.75 "
Cantitatea de paleți48
Folosit pentruInflamabile

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.78
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS73102990000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Bidonul de siguranță roșu Justrite 7250130 AccuFlow este proiectat pentru depozitarea gazelor și lichidelor inflamabile. Această cutie de siguranță de tip 2 are un mâner de declanșare Safe Squeeze brevetat care oferă o turnare rapidă, lină și controlată. Zona mare de identificare permite etichetarea pentru a preveni utilizarea greșită și accidentele cu amestecuri incompatibile, sau pentru a identifica proprietarul / departamentul.

Caracteristici:

  • Doza de siguranță Justrite 7250130 are un capac de eliberare a presiunii pozitive pentru a aeris automat între 3 și 5 psig pentru a preveni ruperea sau explozia.
  • Are mecanism cu arc pentru a auto-închide capacul după utilizare pentru a controla vaporii.
  • Această cutie de siguranță Justrite 7250130 este echipată cu două deschideri - un furtun de 9 inchi pentru a permite turnarea țintită în deschideri mici și o pârghie de ridicare proiectată ergonomic care se deschide larg pentru umplere rapidă.
  • Vine cu un opritor de flacără SS pentru a opri aprinderea flashback și un mâner rotunjit pentru o prindere confortabilă.
  • Această cutie de siguranță Justrite 7250130 are în plus un corp din oțel galvanizat și un mâner cu un finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la solvenți, pentru a adăuga duritate și pentru a rezista la condiții dure.

Standarde și aprobări:

  • FM
  • UL / ULC
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

Întrebări frecvente:

Î. Un dispozitiv de siguranță de tip 2 poate provoca interferențe în timpul turnării?

R. Nu, mânerele cutiei de siguranță oferă o prindere confortabilă și previn tăieturile. Sunt concepute pentru a permite o trecere clară pentru turnarea lichidelor sau gazelor.

Î. Cum instalez această cutie de siguranță?

A.

  • Selectați o suprafață sigură și stabilă pentru a pune recipientul. Asigurați-vă că este amplasat convenabil pentru un acces ușor în timpul distribuirii.
  • Înainte de instalare, asigurați-vă că cutia este curată și lipsită de orice resturi sau contaminanți. Inspectați garniturile și componentele pentru orice semne de deteriorare.
  • Așezați recipientul pe suprafața aleasă și asigurați-vă că este plan și stabil. Asigurați-vă că este poziționat departe de orice pericol sau obstacol potențial.
  • Dacă cutia include un furtun de distribuire, atașați-l bine la orificiul de alimentare desemnat de pe cutie. Asigurați-vă că conexiunea este strânsă și fără scurgeri.
  • Verificați dacă recipientul este echipat cu elemente de siguranță, cum ar fi capace cu auto-închidere sau dispozitive de oprire a flăcării. Asigurați-vă că aceste caracteristici sunt la locul lor și funcționează corect.

Î. Care este diferența dintre cutiile de siguranță de tip 2 și tip 1?

A. Cutiile de siguranță de tip II au 2 deschideri, una pentru turnare țintită și cealaltă cu o pârghie de ridicare proiectată ergonomic pentru umplere ușoară. În timp ce cutiile de siguranță de tip I au doar o deschidere pentru turnare și umplere.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeFurtun exterior Dia.În afara Dia.Preț
JUSTRITE 7210120 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inchi pentru substanțe inflamabile, tip II, înălțime de 10-1/2 inci, roșu | AD2DVD JCN7210120, 7210120Z 72101201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€243.23
JUSTRITE 7220120 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inchi pentru substanțe inflamabile, tip II, înălțime de 13-1/4 inci, roșu | AD2DVE JCN7220120, 7220120Z 72201202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€232.42
JUSTRITE 7225130 Bidon de siguranță, furtun metalic de 1 inch pentru substanțe inflamabile, tip II, lățime de 11-3/4 inch, roșu | AE4LYM JCN7225130, 7225130Z 72251302.5 gal.12 "1"11.75 "€233.98
JUSTRITE 7225120 Bidon de siguranță din oțel, furtun metalic de 5/8 inch pentru substanțe inflamabile, tip II, 2.5 galoane, 9.5 l, roșu | CH6GLF 72251202.5 gal.12 "0.625 "-€196.83
JUSTRITE 7250120 Bidon de siguranță din oțel, furtun metalic de 5/8 inch, tip II, 5 galoane, 19 L, dimensiune 5/8 inch, roșu | CH6GLK 72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€191.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 7250130 Bidon de siguranță, furtun metalic de 1 inch pentru substanțe inflamabile, tip II, înălțime de 17-1/2 inci, roșu
€246.26 /unitate