Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 7220120 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inchi pentru substanțe inflamabile, tip II, înălțime de 13-1/4 inci, roșu | AD2DVE JCN7220120, 7220120Z

JUSTRITE 7220120 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inchi pentru substanțe inflamabile, tip II, înălțime de 13-1/4 inci, roșu

În stoc
Element: AD2DVE Model: 7220120Ref. cruce: JCN7220120, 7220120Z
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
€230.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCană de siguranță tip II
Capacitate2 gal.
CuloriRoșu
Protectia mediuluiNEPA 30
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării1.68 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime13.25 "
Lungimea furtunului9"
Furtun exterior Dia.0.625 "
MaterialOţel
În afara Dia.9.5 "
Cantitatea de paleți80
Folosit pentruInflamabile

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.276
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS73102990000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Treceți dincolo de protecție și conformitate cu confortul adăugat AccuFlow? cu Safe-Squeeze? declanșator pentru turnare sigură și controlată. Distribuitorul patentat Justrite și controlul proporțional al fluxului Safe-Squeeze? declanșatorul vă oferă mijloacele de a regla debitul atunci când manipulați lichide inflamabile. Portul de umplere cu maneta de ridicare ergonomică facilitează umplerea. Furtun metalic flexibil cu lungimea de 9" (229 mm) ajută la controlul turnării în deschideri mici. Fabricat din oțel acoperit de calitate superioară, fiecare cutie este testată la presiune pentru a asigura calitatea. Finisajul dur cu vopsea pulbere rezistă substanțelor chimice și face față cerințelor. de utilizare riguroasă. Dispozitivul de oprire a flăcării din oțel inoxidabil echipat în toate dozele de siguranță Justrite disipează căldura pentru a opri aprinderea fulgerului. Capacul etanșat are o reducere automată a presiunii pozitive care se aerisește între 3 și 5 psig (0.2 și 0.35 bar) pentru a proteja împotriva exploziei. ID mare etichetă zone oferă spațiu de scriere pentru a identifica conținutul, locația departamentului sau numele de utilizator individual. Toate dimensiunile de cutii au o capacitate suplimentară pentru adăugarea de ulei de motor în doi timpi sau alți aditivi. Pârghia de ridicare ergonomică deschide larg duza cu închidere automată pentru umplere ușoară. Dispozitivul de oprire a flăcării din oțel inoxidabil de lungime disipă căldura și permite o introducere mai adâncă și sigură a duzei la umplere.Experimentați beneficiile cutiilor de siguranță tip II AccuFlow™ de la Justrite, disponibile în mai multe culori și potrivite pentru depozitarea lichidelor inflamabile. Acest lucru ajută la identificarea anumitor lichide și evită erorile costisitoare atunci când se utilizează mai mult de un lichid la un loc de muncă. Certificate de FM și UL/ULC, cutiile de siguranță Justrite îndeplinesc, de asemenea, cerințele OSHA și NFPA și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Codarea culorilor evită accidentele
  • Dispozitivul de oprire a flăcării din inoxidabil previne aprinderea retroactivă
  • Safe-Squeeze ușor de utilizat? declanșator pentru turnare controlată
  • Două deschideri; unul pentru turnare țintită, unul cu pârghie de ridicare proiectată ergonomic pentru umplere ușoară
  • Aprobat de FM, UL/ULC și TUV; îndeplinește, de asemenea, cerințele OSHA și NFPA

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeFurtun exterior Dia.În afara Dia.Preț
JUSTRITE 7210120 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inchi pentru substanțe inflamabile, tip II, înălțime de 10-1/2 inci, roșu | AD2DVD JCN7210120, 7210120Z 72101201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€240.80
JUSTRITE 7250130 Bidon de siguranță, furtun metalic de 1 inch pentru substanțe inflamabile, tip II, înălțime de 17-1/2 inci, roșu | AD2DVF JCN7250130, 7250130Z 72501305 gal.17.5 "1"11.75 "€264.78
JUSTRITE 7225130 Bidon de siguranță, furtun metalic de 1 inch pentru substanțe inflamabile, tip II, lățime de 11-3/4 inch, roșu | AE4LYM JCN7225130, 7225130Z 72251302.5 gal.12 "1"11.75 "€236.93
JUSTRITE 7225120 Bidon de siguranță din oțel, furtun metalic de 5/8 inch pentru substanțe inflamabile, tip II, 2.5 galoane, 9.5 l, roșu | CH6GLF 72251202.5 gal.12 "0.625 "-€268.83
JUSTRITE 7250120 Bidon de siguranță din oțel, furtun metalic de 5/8 inch, tip II, 5 galoane, 19 L, dimensiune 5/8 inch, roșu | CH6GLK 72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€255.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 7220120 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inchi pentru substanțe inflamabile, tip II, înălțime de 13-1/4 inci, roșu
€230.11 /unitate