JUSTRITE 7250320 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inch, tip II, dimensiune 5/8 inch, 5 galoane, albastru | CD8CLB

JUSTRITE 7250320 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inch, tip II, dimensiune 5/8 inch, 5 galoane, albastru

În stoc
Articol: CD8CLB Model: 7250320

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€200.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCană de siguranță tip II
Capacitate5 gal.
CuloriAlbastru
Protectia mediuluiNEPA 30
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării1.68 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime17.5 "
Lungimea furtunului9"
Furtun exterior Dia.0.625 "
MaterialOţel
În afara Dia.11.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

Treceți dincolo de protecție și conformitate cu confortul adăugat AccuFlow? cu Safe-Squeeze? declanșator pentru turnare sigură și controlată. Distribuitorul patentat Justrite și controlul proporțional al debitului Safe-Squeeze? declanșatorul vă oferă mijloacele de a regla debitul atunci când manipulați lichide inflamabile. Portul de umplere cu maneta de ridicare ergonomică facilitează umplerea. Furtun metalic flexibil de 9 inchi (229 mm) ajută la controlul turnării în deschideri mici. Fabricat din oțel acoperit de înaltă calitate, fiecare cutie este testată la presiune pentru a asigura calitatea. Finisajul dur cu strat de pulbere rezistă la substanțe chimice și face față cerințelor de utilizare riguroasă. Dispozitivul de oprire a flăcării din oțel inoxidabil echipat în toate dozele de siguranță Justrite disipează căldura pentru a opri aprinderea flashback. Capacul sigilat are o reducere automată a presiunii pozitive, care se aerisește între 3 și 5 psig (0.2 și 0.35 bar) pentru a proteja împotriva exploziei. Zona mare de identificare a etichetei oferă spațiu de scriere pentru a identifica conținutul, locația departamentului sau numele de utilizator individual. Toate dimensiunile de cutii au o capacitate suplimentară pentru adăugarea de ulei de motor în doi timpi sau alți aditivi. Pârghia de ridicare ergonomică deschide larg duza cu auto-închidere pentru umplere ușoară. Un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel inoxidabil pe toată lungimea disipă căldura și permite o introducere mai adâncă și sigură a duzei la umplere. Experimentați beneficiile Justrite’s Type II AccuFlow? cutii de siguranță disponibile în mai multe culori și potrivite pentru depozitarea lichidelor inflamabile. Acest lucru ajută la identificarea anumitor lichide și evită erorile costisitoare atunci când se utilizează mai mult de un lichid la un loc de muncă. Certificate de FM și UL/ULC, cutiile de siguranță Justrite îndeplinesc, de asemenea, cerințele OSHA și NFPA și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Codarea culorilor evită accidentele
  • Dispozitivul de oprire a flăcării din inoxidabil previne aprinderea retroactivă
  • Safe-Squeeze ușor de utilizat? declanșator pentru turnare controlată
  • Două deschideri; unul pentru turnare țintită, unul cu pârghie de ridicare proiectată ergonomic pentru umplere ușoară
  • Aprobat de FM, UL/ULC și TUV; îndeplinește, de asemenea, cerințele OSHA și NFPA

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeFurtun exterior Dia.În afara Dia.Preț
JUSTRITE 7225320 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inchi, tip II, înălțime de 12 inchi, albastru | AA4ZZK 13M484 72253202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€245.41
JUSTRITE 7250330 Bidon de siguranță, furtun metalic de 1 inch, tip II, înălțime de 17-1/2 inch, albastru | AD2DTC 3NKH7 72503305 gal.17.5 "1"11.75 "€246.03
JUSTRITE 7225330 Bidon de siguranță, furtun metalic de 1 inch, tip II, înălțime de 12 inchi, albastru | AD2DTE 3NKJ1 72253302.5 gal.12 "1"11.75 "€241.04
JUSTRITE 7210320 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inch, tip II, înălțime de 10-1/2 inch, albastru | AD2DTT 3NKK4 72103201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€236.57
JUSTRITE 7220320 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inch, tip II, înălțime de 13-1/4 inch, albastru | AD2DTW 3NKL1 72203202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€237.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 7250320 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inch, tip II, dimensiune 5/8 inch, 5 galoane, albastru
€200.16 /unitate