Bidonul de siguranță Jobox 822990 de tip 2 este utilizat în aplicații de petrol și gaze, chimie, auto, producție și întreținere și reparații pentru operațiunile de umplere, transport și turnare cu benzină și lichide inflamabile. Această cutie de siguranță de culoare roșie are o capacitate de depozitare de 2 galoane.
Caracteristici:
- Bidonul de siguranță Jobox 822990 Tip 2 are două deschideri, una pentru umplere și alta pentru aplicații de turnare.
- Orificiul de turnare este prevăzut cu un furtun pentru a preveni stropirea sau scurgerea în timpul turnării.
- Această cutie de siguranță Crescent Jobox este echipată cu un mâner robust din oțel tubular pentru a transporta cu ușurință unitatea.
- Capacul său cu arc și garnitură previne ieșirea vaporilor sau scurgerea fluidelor stocate prin sigilarea automată după eliberarea mânerului.
- Această cutie de siguranță are o etichetă de siguranță de înaltă vizibilitate pentru a indica pericolele potențiale și instrucțiunile de siguranță.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Din ce este făcută această cutie de siguranță Jobox 822990 Tip 2?
A. Această cutie de siguranță de tip 2 are o construcție din oțel cu placă ternă pentru rigiditate ridicată și rezistență sporită la coroziune în condiții dure.
Î. Care este diferența dintre o cutie de siguranță de tip 1 și una de tip 2?
A. Cutiile de siguranță de tip I sunt echipate cu o singură deschidere atât pentru a umple cât și pentru a distribui fluide. Cutiile de siguranță de tip II au două deschideri, una pentru umplere și una pentru turnarea conținutului. Utilizatorii trebuie să atașeze o pâlnie pentru a turna conținutul depozitat din cutiile de siguranță de tip 1, iar cutiile de siguranță de tip 2 vin cu un furtun de turnare pentru operațiuni precise.
Î. Care este utilizarea codurilor de culori pe aceste cutii de siguranță?
A. Codarea cu culori a cutiilor de siguranță permite utilizatorilor să identifice, să organizeze și să separe rapid lichidele depozitate și să prevină contaminarea încrucișată și accidentele. Cutiile de culoare galbenă sunt potrivite pentru depozitarea motorinei, în timp ce cutiile de culoare roșie depozitează vopsele, cerneluri sau lichide foarte inflamabile, cum ar fi benzina.
Î. Cum poate această siguranță să prevină aprinderea în conținutul său stocat?
A. Dispozitivele de oprire a flăcării placate cu zinc ale acestui bidon de siguranță Jobox 822990 și vârful din alamă rezistent la scântei al furtunului de turnare împiedică aprinderea externă în timpul turnării sau umplerii.