WESTWARD Etrier digital


Filtru
Certificat de calibrare: Nu
StilModelIeșire SPCAcurateteCazIP Rating-ulAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăRezoluţiePreț (ex. TVA)
A
29AD37
Nu0.0015 "/ 0.03 mmPlastic-1.97 "Oţel inoxidabil0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€348.26
B
2ZA60
Nu0.001 "/ 0.02 mmPlastic turnat541.56 "Oţel inoxidabil0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€220.08
C
2YNC6
Nu+/- 0.008 "Husa de vinil541.19 "Policarbonat0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€37.26
D
2ZA61
Nu0.001 "/ 0.02 mmPlastic turnat402.4 "Oţel inoxidabil0 până la 12"/0 până la 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€649.40
E
2YNC7
Nu+/-0.0015"/0.02 mmturnate542"Oţel inoxidabil0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€363.74
F
1AAU4
Nu0.001 "/ 0.02 mmPlastic turnat-1.5 "Oţel inoxidabil0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 / 0.01 mm "€211.24
G
29AD36
Nu0.0015 "/ 0.03 mmPlastic-1.57 "Oţel inoxidabil0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths€159.26
H
2ZA59
Nu0.001 "/ 0.02 mmPlastic turnat401.56 "Oţel inoxidabil0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€224.48
I
29AD39
Da0.002 "/ 0.04 mmPlastic-3.54 "Oţel inoxidabil0 până la 18"/0 până la 450 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,259.76
J
2YNJ9
Da+/-0.001"/0.02 mmturnate541.6 "Oţel inoxidabil0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths€241.95
K
29AD40
Da0.0015 "/ 0.03 mmPlastic-2.36 "Oţel inoxidabil0 până la 12"/0 până la 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€608.41
K
29AD41
Da0.0015 "/ 0.03 mmPlastic-1.97 "Oţel inoxidabil0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€327.80
L
4KY19
Da0.0005 "/ 0.01 mmDe lemn-4"Oţel inoxidabil0 până la 24"/0 până la 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,713.68

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?