Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2YNC6 șubler digital polipropilenă fracțională 6 in | AC4DBA

WESTWARD 2YNC6 Etrier digital Polipropilenă fracțională 6 in

În stoc
Element: AC4DBA Model: 2YNC6
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
€37.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtrier digital
Acuratete+/- 0.008 "
Certificat de calibrareNu
CazHusa de vinil
IP Rating-ul54
Adâncimea maxilarului1.19 "
MaterialPolicarbonat
Gamă0 până la 6"/0 până la 150 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Ieșire SPCNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS9017304000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelIeșire SPCAcurateteCazIP Rating-ulAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăRezoluţiePreț
WESTWARD 1AAU4 etrier digital 0-6 inchi 1.5 inci adâncime falcă | AA8UBW 1AAU4Nu0.001 "/ 0.02 mmPlastic turnat-1.5 "Oţel inoxidabil0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 / 0.01 mm "€211.24
WESTWARD 29AD36 Caliper digital fracționar 0 până la 6 in | AB8THG 29AD36Nu0.0015 "/ 0.03 mmPlastic-1.57 "Oţel inoxidabil0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths€159.26
WESTWARD 29AD37 Etrier digital standard 0 până la 8 in | AB8THH 29AD37Nu0.0015 "/ 0.03 mmPlastic-1.97 "Oţel inoxidabil0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€348.26
WESTWARD 29AD39 etrier digital electronic 0 până la 18 in | AB8THK 29AD39Da0.002 "/ 0.04 mmPlastic-3.54 "Oţel inoxidabil0 până la 18"/0 până la 450 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,259.77
WESTWARD 29AD40 etrier digital electronic 0 până la 12 in | AB8THL 29AD40Da0.0015 "/ 0.03 mmPlastic-2.36 "Oţel inoxidabil0 până la 12"/0 până la 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€608.41
WESTWARD 29AD41 Etrier digital electronic 0 - 8 in | AB8THM 29AD41Da0.0015 "/ 0.03 mmPlastic-1.97 "Oţel inoxidabil0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€327.80
WESTWARD 2YNC7 Etrier digital electronic 8 in/200 mm | AC4DBB 2YNC7Nu+/-0.0015"/0.02 mmturnate542"Oţel inoxidabil0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€363.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2YNC6 Etrier digital Polipropilenă fracțională 6 in
€37.26 /unitate