Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6UEE9 Sequencer electric 3 Comutator 1-110 sec | AF2HYJ

APPROVED VENDOR 6UEE9 Sequencer electric 3 Comutator 1-110 sec

În stoc
Articol: AF2HYJ Model: 6UEE9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€81.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSequencer electric
Volți de control24
Adâncime2"
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC7
Înălţime1.875 "
Amplificatoare rotor blocate @ 240V42
Numărul de comutatoare3
TipBandă de căldură și / sau ventilator de suflare în pompe de căldură și cuptoare electrice
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Aux. Timp de oprire (sec.) (1 la 110)
    • Aux. Timp de pornire (sec.) (1 la 110)
    • Timp de oprire principal (sec.) (1 la 110)
    • Timp de pornire principal (sec.) (1 la 110)
    • Număr de temporizări (3)
    • Timp de oprire (secunde) (1 până la 110)
    • La timp (secunde) (de la 1 la 110)
    • Pilot Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Amperi rezistivi @ 240V (30)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 6UEE4 Sequencer electric 1 Comutator 1-25 Sec | AF2HYD 6UEE41-1/2 "2.5 "1.75 "€38.64
Furnizor APROBAT 6UEE5 Sequencer electric 1 comutator 30-90 sec | AF2HYE 6UEE51-5/8 "1.5 "1.62 "€39.30
Furnizor APROBAT 6UEE6 Sequencer electric 1 Comutator 1-20 Sec | AF2HYF 6UEE61-5/8 "1.5 "1.62 "€39.30
Furnizor APROBAT 6UEE7 Sequencer electric 2 Comutator 30-90 Sec | AF2HYG 6UEE71-5/8 "1.875 "2"€46.65
VANZATOR APROBAT 6UEE8 Sequencer electric 2 Comutator 1-20 Sec | AF2HYH 6UEE81-5/8 "1.875 "2"€46.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEE9 Sequencer electric 3 Comutator 1-110 sec
€81.99 /unitate