Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sequencer SUPCO Q105 Număr de comutatoare 3 1-110 sec | AB9UKZ 2FBW1

SUPCO Q105 Sequencer Număr de comutatoare 3 1-110 sec

În stoc
Element: AB9UKZ Model: Q105Ref încrucișat: 2FBW1

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€73.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSequencer electric
Volți de control24
Adâncime2"
Amplificatori de încărcare completă @ 120V14
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC7
Înălţime1.875 "
Amplificatoare rotor blocate @ 120V72
Amplificatoare rotor blocate @ 240V42
Numărul de comutatoare3
Amperi rezistivi @ 120V25
TipBandă de căldură și / sau ventilator de suflare în pompe de căldură și cuptoare electrice
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1282
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8543709650
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Aux. Timp de oprire (sec.) (1 la 110)
    • Aux. Timp de pornire (sec.) (1 la 110)
    • Amplificatori de încărcare completă @ 480V (3)
    • Amplificatoare rotor blocate @ 480V (18)
    • Timp de oprire principal (sec.) (1 la 110)
    • Timp de pornire principal (sec.) (1 la 110)
    • Număr de temporizări (2)
    • Timp de oprire (secunde) (1 până la 110)
    • La timp (secunde) (de la 1 la 110)
    • Pilot Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Amperi rezistivi @ 240V (25)
    • Amperi rezistivi @ 480V (12.5)
    • Nr. Model Therm-o-Disc (15SH21309575)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPCO Q105 Sequencer Număr de comutatoare 3 1-110 sec
€73.31 /unitate