Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță pneumatică CHICAGO PNEUMATIC CP2003 de 3.5 până la 13 inch-lb. | AA3YVA 11Z508

CHICAGO PNEUMATIC CP2003 Șurubelniță cu aer de la 3.5 la 13 inch-lb.

În stoc
Element: AA3YVA Model: CP2003Crucea Ref: 11Z508
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
€1,860.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de aer
Admisie1/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2.25
CFM @ încărcare completă9
Tipul ambreiajuluiAmbreiaj cu oprire de precizie
TaxăIndustrial
Viteză gratuită1100 rpm
Tip mânerIn linie
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Ziua OperațieiReversibil
Lungime totală7.7 "
Presiunea necesară90 psi
Tip accelerațieApăsați pentru a începe
Gama de cuplu Soft Draw3.5 la 13 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.783
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8467115020
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Bit hexagonal (1/4 ")

Variante de produs

ProdusModelZiua OperațieiAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLungime totalăCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităTip mânerPreț
Șurubelniță pneumatică CHICAGO PNEUMATIC CP2611 8.9 până la 66 inch-lb. | AA2VFK 11C893 CP2611Cuplu ridicat, ergonomic, 3 prize de aer1/4 "NPT5.259.3 "21Industrial1000 rpmPistol€1,105.40
Șurubelniță pneumatică CHICAGO PNEUMATIC CP2621 7 - 58 inch-lb. | AA2VFL 11C894 CP2621Cuplu ridicat, ergonomic1/4 "NPT7.759.1 "31Industrial1000 rpmIn linie€1,172.68
Șurubelniță pneumatică CHICAGO PNEUMATIC CP2755 124 inch-lb. | AA2VFM 11C895 CP2755De mare viteză, ergonomic1/4 "NPT2.56.3 "10General2200 rpmPistol€433.07
Șurubelniță pneumatică CHICAGO PNEUMATIC CP2765 230 inch-lb. | AA2VFN 11C896 CP2765Cuplu ridicat, ergonomic1/4 "NPT2.57"10General900 rpmPistol€521.72
Șurubelniță pneumatică CHICAGO PNEUMATIC CP2780 133 inch-lb. | AA2VFP 11C897 CP2780Cuplu ridicat, ergonomic1/4 "NPT2.56.5 "10General2100 rpmPistol€527.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP2003 Șurubelniță cu aer de la 3.5 la 13 inch-lb.
€1,860.87 /unitate