Șurubelniță pneumatică CHICAGO PNEUMATIC CP2611 8.9 până la 66 inch-lb. | AA2VFK 11C893

CHICAGO PNEUMATIC CP2611 Șurubelniță cu aer de la 8.9 la 66 inch-lb.

În stoc
Articol: AA2VFK Model: CP2611Crucea Ref: 11C893

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,105.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.25
CFM @ încărcare completă21
Tipul ambreiajuluiAmbreiaj cu oprire de precizie
TaxăIndustrial
Viteză gratuită1000 rpm
Tip mânerPistol
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Ziua OperațieiCuplu ridicat, ergonomic, 3 prize de aer
Lungime totală9.3 "
Presiunea necesară90 psi
Tip accelerațietrăgaci
Gama de cuplu Soft Draw8.9 la 66 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS8467115020
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Bit hexagonal (1/4 ")

Variante de produs

ProdusModelZiua OperațieiAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLungime totalăCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităTip mânerPreț
Șurubelniță pneumatică CHICAGO PNEUMATIC CP2621 7 - 58 inch-lb. | AA2VFL 11C894 CP2621Cuplu ridicat, ergonomic1/4 "NPT7.759.1 "31Industrial1000 rpmIn linie€1,172.68
Șurubelniță pneumatică CHICAGO PNEUMATIC CP2755 124 inch-lb. | AA2VFM 11C895 CP2755De mare viteză, ergonomic1/4 "NPT2.56.3 "10General2200 rpmPistol€433.07
Șurubelniță pneumatică CHICAGO PNEUMATIC CP2765 230 inch-lb. | AA2VFN 11C896 CP2765Cuplu ridicat, ergonomic1/4 "NPT2.57"10General900 rpmPistol€521.72
Șurubelniță pneumatică CHICAGO PNEUMATIC CP2780 133 inch-lb. | AA2VFP 11C897 CP2780Cuplu ridicat, ergonomic1/4 "NPT2.56.5 "10General2100 rpmPistol€527.91
Șurubelniță pneumatică CHICAGO PNEUMATIC CP2003 de 3.5 până la 13 inch-lb. | AA3YVA 11Z508 CP2003Reversibil1/8 "NPT2.257.7 "9Industrial1100 rpmIn linie€1,860.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP2611 Șurubelniță cu aer de la 8.9 la 66 inch-lb.
€1,105.40 /unitate