Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Oprire automată ASG JERGENS HP40 cu șurub de aer 5-26 inch-lb | AH9PRZ 40TR06

ASG JERGENS Oprire automată HP40 Air Screwdrvr 5-26 inch-lb

În stoc
Articol: AH9PRZ Model: HP40Crucea Ref: 40TR06
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
€1,132.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2.50
CFM @ încărcare completă10.0
Tipul ambreiajuluiOprire automată
TaxăIndustrial
Viteză gratuită1000 rpm
Tip mânerErgonomic în linie
Min. Dimensiunea furtunului3 / 16 "
Ziua OperațieiFixare industrială
Lungime totală7"
Presiunea necesară90 psi
Tip accelerațieApăsați pentru a începe
Gama de cuplu Soft Draw5 la 26 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3608
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Bit hexagonal: 1/4"

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
Șurubelniță cu aer ASG JERGENS HPFL280 Oprire automată 45 inch-lb | AH9PRY 40TR05 HPFL2805.0020.0250 rpm5 / 16 "9.625 "€1,811.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASG JERGENS Oprire automată HP40 Air Screwdrvr 5-26 inch-lb
€1,132.05 /unitate