Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță cu aer ASG JERGENS HPFL280 Oprire automată 45 inch-lb | AH9PRY 40TR05

ASG JERGENS Șurubelniță cu aer HPFL280 Oprire automată 45 inch-lb

În stoc
Element: AH9PRY Model: HPFL280Crucea Ref: 40TR05

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1,811.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.00
CFM @ încărcare completă20.0
Tipul ambreiajuluiOprire automată
TaxăIndustrial
Viteză gratuită250 rpm
Tip mânerErgonomic în linie
Min. Dimensiunea furtunului5 / 16 "
Ziua OperațieiFixare industrială
Lungime totală9.625 "
Presiunea necesară90 psi
Tip accelerațieApăsați pentru a începe
Gama de cuplu Soft Draw45 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3608
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Bit hexagonal: 1/4"

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
Oprire automată ASG JERGENS HP40 cu șurub de aer 5-26 inch-lb | AH9PRZ 40TR06 HP402.5010.01000 rpm3 / 16 "7"€1,132.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASG JERGENS Șurubelniță cu aer HPFL280 Oprire automată 45 inch-lb
€1,811.87 /unitate