Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 1RTNS1 Șurubelniță cu aer de 2.7 până la 30.1 inch-lb. | AB7XBJ 24K078

INGERSOLL-RAND Șurubelniță pneumatică 1RTNS1 2.7 până la 30.1 inch-lb.

În stoc
Articol: AB7XBJ Model: 1RTNS1Crucea Ref: 24K078
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
€2,119.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de aer
Admisie1/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare13.8
CFM @ încărcare completă13
Tipul ambreiajuluiOprire reglabilă
TaxăIndustrial
Viteză gratuită1000 rpm
Tip mânerPistol
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală8.5 "
Presiunea necesară90 psi
Tip accelerațieApăsați pentru a începe
Gama de cuplu Soft Draw2.7 la 30.1 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8467210010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Bit hexagonal (1/4 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Șurubelniță pneumatică 1RTNS1 2.7 până la 30.1 inch-lb.
€2,119.74 /unitate