Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11396.040.0010 Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M4X10, 100PK | AH7VFD 38DH03

GRAINGER M11396.040.0010 Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M4X10, 100PK

În stoc
Articol: AH7VFD Model: M11396.040.0010Crucea Ref: 38DH03

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€82.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistanțiere hexagonală
CuloriSilver
Lățime hexagonală7mm
În interiorul Dia.M4
Lungime10 "
MaterialOţel
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Tip2X Int. Fir

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.238
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11396.040.0010 Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M4X10, 100PK
€82.38 /ambalaj