Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță cu aer CLECOTOOLS 19PCA05Q-G 10 până la 45 inch-lb. | AB7WGX 24D689

CLECOTOOLS 19PCA05Q-G Șurubelniță pneumatică de 10 până la 45 inch-lb.

În stoc
Articol: AB7WGX Model: 19PCA05Q-GCrucea Ref: 24D689

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€3,070.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de aer
Admisie1/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2.8
CFM @ încărcare completă25
Tipul ambreiajuluiOprire de precizie
TaxăIndustrial
Viteză gratuită660 rpm
Tip mânerPistol
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Ziua OperațieiReversibil
Lungime totală8.5 "
Presiunea necesară90 psi
Tip accelerațieDeclanșați și apăsați pentru a începe
Gama de cuplu Soft Draw10 la 45 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8467210010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Bit hexagonal (1/4 ")

Variante de produs

ProdusModelAdmisieCFM @ încărcare completăViteză gratuităTip mânerMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
Șurubelniță cu aer CLECOTOOLS 19PCA03Q-G 5 până la 26 inch-lb. | AB7WGV 24D687 19PCA03Q-G1/4 "NPT161900 rpmPistol3 / 8 "8.3 "€2,840.39
Șurubelniță cu aer CLECOTOOLS 19PCA04Q-G 10 până la 40 inch-lb. | AB7WGW 24D688 19PCA04Q-G1/8 "NPT161100 rpmPistol3 / 8 "8.1 "€2,745.95
Șurubelniță cu aer CLECOTOOLS 19PTA04Q-G 10 până la 40 inch-lb. | AB7WGY 24D690 19PTA04Q-G1/8 "NPT251100 rpmPistol3 / 8 "8"€2,989.14
Șurubelniță cu aer CLECOTOOLS 19PTA05Q-G 10 până la 45 inch-lb. | AB7WGZ 24D691 19PTA05Q-G1/8 "NPT25660 rpmPistol3 / 8 "8.4 "€2,989.14
Șurubelniță cu aer CLECOTOOLS 19PTA09Q-G 15 până la 79 inch-lb. | AB7WHA 24D692 19PTA09Q-G1/8 "NPT11470 rpmPistol3 / 8 "9.8 "€3,227.54
Șurubelniță cu aer CLECOTOOLS 19PTA15Q-G 45 până la 130 inch-lb. | AB7WHB 24D693 19PTA15Q-G1/8 "NPT11260 rpmPistol3 / 8 "9.7 "€3,209.98
Șurubelniță cu aer CLECOTOOLS 19SCA04Q-G 10 până la 40 inch-lb. | AB7WHG 24D698 19SCA04Q-G1/8 "NPT381100 rpmIn linie1 / 4 "9.8 "€3,086.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLECOTOOLS 19PCA05Q-G Șurubelniță pneumatică de 10 până la 45 inch-lb.
€3,070.35 /unitate