Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL VP527A1034 Supapă pneumatică | AD2UBK 3UD21

HONEYWELL VP527A1034 Supapă pneumatică

În stoc
Articol: AD2UBK Model: VP527A1034Crucea Ref: 3UD21
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
€534.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de comandă pneumatică
Cv1.6
FuncţieScaunul integrat și mufa din alamă cu disc de compoziție detașabil asigură un debit procentual egal
Înălţime4.125 "
TipUnitar
Tipul supapei2 moduri nr
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481809040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluarea presiunii corpului (PSI) (250)
    • Închidere Rating @ PSI principal (45 @ 13)
    • Max. Temperatura medie controlată. (F) (250)
    • Max. Safe Air PSI (30)
    • Țeavă (In.) (1/2 OD)
    • Gama de arcuri (PSI) (3-10)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTipul supapeiPreț
HONEYWELL VP526A1027 Supapă pneumatică | AD2UBH 3UD19 VP526A10274.875 "3-Way€612.88
HONEYWELL VP526A1092 Supapă pneumatică | AD2UBJ 3UD20 VP526A10924.875 "3-Way€636.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL VP527A1034 Supapă pneumatică
€534.78 /unitate