Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 257-02041 Supapă și actuator țeavă pneumatică 1/2 in | AC2HMJ 2KGR2

SIEMENS 257-02041 Supapă și actuator Conductă pneumatică 1/2 in

În stoc
Element: AC2HMJ Model: 257-02041Crucea Ref: 2KGR2

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€323.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de comandă pneumatică
Cv4
Presiune diferențială25 PSI
FuncţieSupapă de apă caldă / răcită
Înălţime4"
Presiune maximă250 psi
TipGlob înșurubat
Tipul supapeiBidirecțional nr
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7785
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8481809020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluarea presiunii corpului (PSI) (250)
    • Închidere Rating @ PSI principal (45 @ 20)
    • Max. Temperatura medie controlată. (F) (250)
    • Max. Safe Air PSI (30)
    • Țeavă (în) (1/2 NPT)
    • Gama de arcuri (PSI) (3-8)
    • Materialul corpului supapei (bronz)

Variante de produs

ProdusModelFuncţiePresiune maximăTipul supapeiPreț
SIEMENS 256-02008 Supapă pneumatică 1/2 in | AF2VMG 6YC70 256-02008Folosit pentru a asigura controlul pneumatic proporțional al soluțiilor de apă, abur și etilenglicol (până la 50 la sută)15 psiNC cu 2 căi€339.53
SIEMENS 257-02038 Supapă pneumatică 1/2 in | AF2VMH 6YC71 257-02038Folosit pentru a asigura controlul pneumatic proporțional al soluțiilor de apă, abur și etilenglicol (până la 50 la sută)15 psiBidirecțional nr€339.53
SIEMENS 257-02044 Supapă pneumatică 3/4 in | AF2VMJ 6YC72 257-02044Folosit pentru a asigura controlul pneumatic proporțional al soluțiilor de apă, abur și etilenglicol (până la 50 la sută)15 psiBidirecțional nr€378.14
SIEMENS 258-02069 Supapă pneumatică 1/2 in | AF2VMK 6YC73 258-02069Folosit pentru a asigura controlul pneumatic proporțional al soluțiilor de apă, abur și etilenglicol (până la 50 la sută)15 psi3-Way€369.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 257-02041 Supapă și actuator Conductă pneumatică 1/2 in
€323.69 /unitate