DUFF-NORTON Seria 5000, cot articular rotativ


Filtru
Conexiune: NPT , Material: Oţel inoxidabil , Max. Presiune: 750 PSI pentru apă, 120 PSI pentru abur, 100 PSI pentru ulei fierbinte , Max. Temp.: 300 grade F pentru apă, 350 grade F pentru abur, 395 grade F pentru ulei fierbinte
StilModelMărimeaTub exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A
465411C
1"1 / 4 "€18.88
A
465408C
1 / 2 "1 / 8 "€18.88
A
465401C
3 / 4 "1 / 8 "€18.88

Seria 5000, cot articular rotativ

Racordurile rotative Duff-Norton din seria 5000 conectează echipamentele rotative la ansambluri de conducte fixe pentru transferul de abur, apă, ulei termic, lichid de răcire, ulei hidraulic și alte medii. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil de calitate 300 pentru rezistență superioară la coroziune și doi rulmenți de precizie pentru a menține fețele de etanșare perfect aliniate. Aceste dispozitive rotative de etanșare suportă operațiuni cu flux dublu cu utilizarea suplimentară a unui cot și a unui cartus integrat pentru servicii de reparații mai rapide, reducând astfel costurile de întreținere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste îmbinări coturi rotative din seria Duff-Norton 5000 disponibile în diametre ale tubului de 1/4, 3/4, 1/2 și 1/8 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?